Termosoffiatore HLG 2000 COMPACT
Termosoffiatore elettrico HLG 2000 COMPACT
TERMOSOFFIATORE-EL-HLG2000COMPACT
Cod. art. 57072511
EAN 4065746030113
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunga durata fino a 750 ore
- Riscaldatore in ceramica resistente con ridotta sensibilità agli urti
- Il design leggero ed ergonomico consente di svolgere delle attività più lunghe senza affaticarsi troppo
- Viene fornito in confezione di cartone
Caratteristiche tecniche(X)
Saldatura, saldatura della plastica, incollaggio, rimozione delle vernici, riscaldamento e formatura della plastica; bitume di saldatura, applicazione di nastri a strappo, lavori di collegamento, rimozione di etichette, rimozione di adesivi, colorazione di lenti (pulizia, asciugatura e applicazione di pellicole), guaine termorestringenti, flessibili termorestringenti in tessuto, avvolgimento pellicole
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza assorbita | 2000 W |
Temperatura di soffiaggio min/max | 80 a 600 °C |
Corrente aria min/max | 250-550 l/min |
Peso dispositivo | 700 g |
Lunghezza cavo | 5 m |
Tipo cavo | H05RN-F2x1,0 mm² |
Altezza | 195 mm |
Lunghezza | 250 mm |
Larghezza | 75 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.