Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Termosoffiatore HLG 2300-E POWER

Termosoffiatore elettrico HLG 2300-E POWER
TERMOSOFFIATORE-EL-HLG2300-EPOWER

Cod. art. 57072521

EAN 4065746030106

225,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Termosoffiatore HLG 2300-E POWER

Cod. art. 57072521

225,00 €
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
Utensile pratico e leggero con regolazione continua della temperatura e del flusso d'aria. Display LCD supplementare con funzione di memoria
  • Le più frequenti impostazioni utilizzate possono essere salvate utilizzando il display LCD

  • La temperatura viene impostata in incrementi di 5 °C e il flusso d'aria in 5 fasi, consentendo così un semplice controllo della temperatura e del flusso d'aria

  • Lunga durata del motore fino a 1000 ore

  • Riscaldatore in ceramica resistente con ridotta sensibilità agli urti

  • Grazie al design leggero ed ergonomico, è possibile eseguire lavori ancora più lunghi senza affaticarsi troppo
  • Viene fornito in confezione di cartone senza ugelli (da ordinare a parte)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Saldatura, saldatura della plastica, incollaggio, rimozione della vernice, riscaldamento e formatura della plastica; bitume di saldatura; saldatura con cordoni resistenti, sigillatura dei fori con additivi di saldatura, rimozione etichette, saldatura keder, saldatura a sovrapposizione, rimozione di adesivi, colorazione delle lenti (pulizia, asciugatura, applicazione pellicola), guaine termoretraibili, tessuto termoretraibile, avvolgimento pellicole

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Potenza assorbita

2300 W

Temperatura di soffiaggio min/max

80 a 650 °C

Corrente aria min/max

200-550 l/min

Peso dispositivo

750 g

Lunghezza cavo

5 m

Tipo cavo

H05RN-F2x1,0 mm²

Altezza

195 mm

Lunghezza

250 mm

Larghezza

75 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ugello riflettore per saldatura

UGELLO RIFLETT/HLG1600/2000COMP/2300E

x 1 pz.
Ugello riflettore

UGELLO RIFLETT-P-HLG1600-2000COMP-2300E

x 1 pz.
Ganascia per saldatura

UGELLO-P-SALD-HLG1600-2000COMP-2300E

x 1 pz.
Ugello riduttore, 9 mm

BOCCOLA-RID-9MM-P-HLG1600-2000COMP-2300E

x 1 pz.
Boccola di riduzione, 20 mm

BOCCOLA-RID-20MM-P-HLG1600-2000COMP-2300

x 1 pz.
Ugello di saldatura piatto professionale

UGELLO-SALD-TELONI-P-HLG1600-2000C-2300E

Ideale per la saldatura del bitume
x 1 pz.
Ugelli larghi per la saldatura

UGELLO -PIATTO-P-HLG1600-2000COMP-2300E

x 1 pz.
Ugello per sabbiatura

UGELLO-PIATTO-RAD-P-HLG1600-2000-2300E

x 1 pz.
Anello di protezione dal calore

HEATPROTRG-HAB