Lucidatrice eccentrica EPM 160-E
Lucidatrice rotorbitale EPM 160-E
LUCIDATRICE-ECCENT-EL-EPM160-E
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatta, ergonomica, silenziosa
- Leggero e facile da maneggiare
- Basse e missioni acustiche
- Funzionamento estremamente fluido grazie alla buona distribuzione del peso
- Precisione di utilizzo grazie all'impugnatura convessa. Il manico arcuato ergonomico può essere staccato rimuovendo le viti.
Elettronica per costanza numero di giri
Il generatore del tachimetro garantisce che la velocità rimanga costante anche sotto carico.
Velocità regolabile in modo continuo
Preselezione della velocità per semplificare l'impostazione della velocità di lucidatura
Fissaggio semplice del tampone di lucidatura
Platorello con hook-and-loop ad ammortizzazione speciale
Lavoro comodo e senza sforzi
Blocco con funzionamento continuo
Livello di protezione utente e motore elevato
La macchina si avvia lentamente, accuratamente e senza dispersione del POLISH
Sistema antiaccensione
Impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente.
Protezione contro i sovraccarichi
Incrementa la durata della macchina.
Controllo della temperatura
Nessun pericolo di ustione a contatto degli avvolgimenti del cavo.
Ideale per finiture sensibili al calore
Basso livello di produzione termica superficiale
Caratteristiche tecniche(X)
Cura del veicolo
- Lucidatura senza aloni dei danni alla vernice e protezione della verniciatura grazie ai movimenti eccentrici e all'ampia corsa.
- Rimozione degli aloni esistenti e delle macchie di lucidatura, anche su verniciature scure.
- Ideale per eliminare i danni da verniciature deteriorate a causa di piccoli graffi, tracce di utilizzo, macchie, micro incrinature e per la lucidatura ad alta lucentezza.
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1010 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 160-480 G/min |
Peso dispositivo | 2,7 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Velocità corsa a vuoto min/max | 3200-9600 G/min |
PLAT-A-STRAPPO-(P.EPM160-E)-D140MM
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.