Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Martello elettropneumatico

Martello tassellatore, H 28-MLS POWER
MARTELLO ELETTROPNEUM.H28-POWER
MASTER

Cod. art. 57082041
EAN 4052712108556

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Martello tassellatore estremamente potente con smorzamento attivo delle vibrazioni e mandrino intercambiabile, ideale per la foratura in serie

Applicazioni flessibili


Grazie al mandrino a sgancio rapido, l'utensile può essere convertito da un attacco SDS a un mandrino standard in pochi passaggi.



Avanzamento estremamente rapido della perforazione


Alta energia d'impatto



Lavoro senza sforzo


Grazie alla funzione di smorzamento delle vibrazioni, l'utensile può essere utilizzato per un periodo prolungato senza affaticare troppo l'utilizzatore.



Universale


La funzione di scalpellatura dell'utensile lo rende adatto anche per lavori di scalpellatura correttiva.



Riduce il rischio di rottura del cavo


Passacavo a sfera mobile sul cavo di alimentazione

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Materiali da lavorare: Calcestruzzo, muratura, legno, metallo

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

850 W

Numero di giri a vuoto min/max

0-1300 G/min

Numero colpi min/max

0-4000 G/min

Dispositivo di fissaggio utensile

SDS-plus

Forza impulsi

3.2 J

Funzioni

Funzione scalpellatura
Posizione scalpello regolabile
Mandrino intercambiabile
Rotazione in senso orario/antiorario
Funzione di arresto all'urto per forature normali
Interruttore di regolazione della velocità
Pulsante di blocco per uso continuo

Diametro foro min/max su calcestruzzo

4-28 mm

Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo)

6-18 mm

Diametro foro max punta a corona cava su muratura

68 mm

Peso dispositivo

3,1 kg

Lunghezza cavo

4 m

Martello elettropneumatico compreso:
1 x
Mandrino autoserrante

MANDRINO AUTOSERRANTE P.H26-MLS

Quantità: 1 x
1 x
Mandrino Plus

MANDRINO PLUS P.BMH32-X NEW

Quantità: 1 x
Spray per manutenzione
1 x
Spray per manutenzione

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrizione:
100 ml
Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta per utensili

VALIGETTA VUOTA P.UTENSILI MASTER

ORSYBULL
Descrizione: Valigetta per utensili® ORSYBULL
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Quantità: 1 x
Inserto per valigetta
1 x
Inserto per valigetta

INSERTO-VALIGIA-(H28-MLE/MLS)

Descrizione: Per trapano a percussione
Quantità: 1 x
1 x
Punta per martelli

PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L165-LU100

ZEBRA
Descrizione:
Diametro:10 mm;Lunghezza:165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x
1 x
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 6,0X160MM

ZEBRA
Descrizione:
Diametro:6 mm;Lunghezza:165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x
1 x
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 8,0X160MM

ZEBRA
Descrizione:
Diametro:8 mm;Lunghezza:165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dispositivo di aspirazione BSA 50

DISPOSITIVO-ASPIRAZIONE-PERMARTELLI

Permette di forare senza polvere.