Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Martello elettropneumatico

Martello tassellatore, H 28-MLS POWER
MARTELLO ELETTROPNEUMATICO H28-MLS POWER

Cod. art. 57082042

EAN 4056807135281

429,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Martello elettropneumatico

Cod. art. 57082042

429,00 €
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
Martello tassellatore estremamente potente con smorzamento attivo delle vibrazioni e mandrino intercambiabile, ideale per la foratura in serie

Applicazioni flessibili


Grazie al mandrino a sgancio rapido, l'utensile può essere convertito da un attacco SDS a un mandrino standard in pochi passaggi.



Avanzamento estremamente rapido della perforazione


Alta energia d'impatto



Lavoro senza sforzo


Grazie alla funzione di smorzamento delle vibrazioni, l'utensile può essere utilizzato per un periodo prolungato senza affaticare troppo l'utilizzatore.



Universale


La funzione di scalpellatura dell'utensile lo rende adatto anche per lavori di scalpellatura correttiva.



Riduce il rischio di rottura del cavo


Passacavo a sfera mobile sul cavo di alimentazione

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Materiali da lavorare: Calcestruzzo, muratura, legno, metallo

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

850 W

Numero di giri a vuoto min/max

0-1300 G/min

Numero colpi min/max

0-4000 G/min

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Forza impulsi

3,2 J

Funzioni

Funzione scalpellatura, Posizione scalpello regolabile, Mandrino intercambiabile, Rotazione in senso orario/antiorario, Funzione di arresto all'urto per forature normali, Interruttore di regolazione della velocità, Pulsante di blocco per uso continuo

Diametro foro min/max su calcestruzzo

4-28 mm

Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo)

6-18 mm

Diametro foro max punta a corona cava su muratura

68 mm

Peso dispositivo

3,1 kg

Lunghezza cavo

4 m

Martello elettropneumatico compreso:
1 x
Mandrino autoserrante

MANDRINO AUTOSERRANTE P.H26-MLS

Quantità: 1 x
1 x
Mandrino Plus

MANDRINO PLUS P.BMH32-X NEW

Quantità: 1 x
Spray per manutenzione
1 x
Spray per manutenzione

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrizione:
100 ml
Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORAMTO P.H28MLE/MLS-SYS.-8.4.2

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Quantità: 1 x
1 x
Punta per martelli

PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L165-LU100

Descrizione:
Diametro:10 mm;Lunghezza:165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x
1 x
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 6,0X160MM

Descrizione:
Diametro:6 mm;Lunghezza:165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x
1 x
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 8,0X160MM

Descrizione:
Diametro:8 mm;Lunghezza:165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x
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
Dispositivo di aspirazione BSA 50

DISPOSITIVO-ASPIRAZIONE-PERMARTELLI

Permette di forare senza polvere.