Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Martello tassellatore H 26-MLS

Martello tassellatore H 26-MLS
MARTELLO ELETTROPNEUM.H26-MLS

Cod. art. 57082051

EAN 4056807645537

279,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Martello tassellatore H 26-MLS

Cod. art. 57082051

279,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trapano a percussione leggero e potente, dotato di mandrino intercambiabile e funzione di scalpellatura

Avanzamento di foratura rapido e prestazioni ottimali di asportazione nella funzione scalpellatura


Alta energia d'impatto



Per uso universale


Foratura, perforazione con martello a percussione e scalpellatura con posizione regolabile dello scalpello (funzione a 3 modalità)



Comoda


L'interruttore con funzione di blocco aumenta il comfort per una maggiore durata dei lavori di foratura/scalpellatura.



Rapporto di potenza bilanciato in rotazione oraria e antioraria


Piastra spazzole rotanti



Applicazioni flessibili


Grazie al mandrino a sgancio rapido, l'utensile può essere convertito da un attacco SDS a un mandrino standard in pochi passaggi.



Riduce il rischio di rottura del cavo


Passacavo a sfera

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per calcestruzzo, muratura, acciaio e legno

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

830 W

Numero di giri a vuoto min/max

0-1300 G/min

Numero colpi min/max

0-4000 G/min

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Forza impulsi

2,7 J

Funzioni

Funzione scalpellatura, Mandrino intercambiabile, Posizione scalpello regolabile, Rotazione in senso orario/antiorario, Funzione di arresto all'urto per forature normali, Interruttore di regolazione della velocità, Pulsante di blocco per uso continuo

Diametro foro min/max su calcestruzzo

4-26 mm

Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo)

6-16 mm

Diametro foro su acciaio min/max

4-13 mm

Diametro foro max punta a corona cava su muratura

68 mm

Peso dispositivo

2,9 kg

Lunghezza cavo

4 m

Martello tassellatore H 26-MLS compreso:
1 x
Punta per martelli

PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L165-LU100

Descrizione:
Diametro:10 mm;Lunghezza:165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x
1 x
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 6,0X160MM

Descrizione:
6 mm; Lunghezza: 165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x
1 x
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 8,0X160MM

Descrizione:
Diametro:8 mm;Lunghezza:165 mm
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Quantità: 1 x
1 x
Mandrino autoserrante

MANDRINO AUTOSERRANTE P.H26-MLS

Quantità: 1 x
Spray per manutenzione
1 x
Spray per manutenzione

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrizione:
100 ml
Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORAMTO P.H28MLE/MLS-SYS.-8.4.2

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Quantità: 1 x
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
Dispositivo di aspirazione BSA 50

DISPOSITIVO-ASPIRAZIONE-PERMARTELLI

Permette di forare senza polvere.
x 1 pz.