Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Carotatrice DS 180-T

Carotatrice DS 180-T
CAROTATRICE-COMB-(DS180-T)

Cod. art. 570911602

EAN 4062856029129

2.089,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Carotatrice DS 180-T

Cod. art. 570911602

2.089,00 €
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
Carotatrice con corone diamantate per la foratura manuale e con supporto di guida, sia ad acqua sia a secco, nel calcestruzzo, cemento armato e muratura
  • La carcassa in alluminio con manico a T garantisce una distribuzione ottimale del peso per la foratura orizzontale manuale

  • Avanzamento perfetto del lavoro con tutte le dimensioni di foratura approvate grazie al potente motore con cambio a 3 velocità e l'indicazione del carico con LED multicolore

  • La funzione di avvio graduale dimezza la velocità per 10 secondi, rendendo molto più semplice la foratura sulle superfici

  • La sicurezza personale è garantita dall'interruttore PRCD-S integrato.

  • È possibile utilizzare vari attacchi per punte perché il mandrino è dotato di un portautensili combinato con filetti femmina da ½ pollice e maschio da 1 ¼ di pollice

  • Monitoraggio visivo continuo dell'erogazione dell'acqua durante la foratura ad acqua grazie al flessibile in dotazione con indicatore del flusso dell'acqua

  • Maggiore durata grazie alla protezione da sovraccarico elettronica, in quanto la velocità del motore viene ridotta elettronicamente sei volte in caso di sovraccarico

  • La riduzione della potenza pulsante e i LED avvisano l'operatore. Il dispositivo si spegne automaticamente per proteggere il motore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con una funzione di protezione termica, la carotatrice può essere riattivata immediatamente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Foratura ad acqua manuale e con supporto di guida su cemento armato e non armato


Foratura a secco manuale e con supporto di guida su mattoni, mattoni forati, mattoni in clinker, mattoni in arenaria calcarea e calcestruzzo cellulare


Fori con punta elicoidale per impianti idraulici ed elettrici

Tensione nominale

230 V/CA

Potenza assorbita

2400 W

Numero di giri a vuoto velocità 1 max

780 G/min

Diametro foratura min/max

16-180 mm

Peso dispositivo

6,8 kg

Lunghezza

430 mm

Diametro foratura min/max velocità 1, a umido

70-180 mm

Larghezza

295 mm

Diametro foratura min/max velocità 2 a umido

35-70 mm

Altezza

405 mm

Diametro foratura min/max a velocità 3, ad acqua

8-35 mm

Numero di giri a vuoto max velocità 2

1690 G/min

Numero di giri a vuoto max velocità 3

3520 G/min

Carotatrice DS 180-T compreso:
1 x
Descrizione:
22 mm
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Attacco tubo acqua

TUBO FLESS/ C/INDICATORE/FLUSSO ACQUA

Quantità: 1 x
1 x
Descrizione:
38 mm
Quantità: 1 x
1 x
Descrizione:
41 mm
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(DS180-P/-T)

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
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
Pompa a pressione per acqua per carotaggio con corone diamantate

POMPA A PRESSIONE P/ ACQUA 6BAR 10L

x 1 pz.
Supporto Per la carotatrice DS 180

PORTAMOTORE-CDT-(DS180-P/T)

x 1 pz.
Supporto per carotatrice DS Compact

SUPPORTO-CDT-(DS COMPACT) P.DS180-T

Supporto carotatrice compatto con corone diamantate DS 180
x 1 pz.
Set per foratura a secco Con sistema di aspirazione della polvere per carotatrici

SET ASPIRAZIONE P-C-SECCO-CDT-DST180

Adatto per l'uso in combinazione con tutte le comuni carotatrici, in particolare DS 180 e DS 350
x 1 pz.
Seconda impugnatura per luso nella carotatrice DS 180

SECONDA-IMPUGNATURA-(DS180-P-T)

x 1 pz.
Supporto per spalla per luso nella carotatrice DS 180

SUPPORTO-SPALLE-(DS180-P-T)

x 1 pz.
Adattatore

PIASTRA-ADATTAMENTO-(DS180-P-T)

Adatto per la carotatrice DS 180. Necessario in combinazione con il supporto per spalla o con la seconda impugnatura