Supporto per carotatrice DS Comfort
Supporto per carotatrice DS Comfort
SUPPORTO-CDT-(DS COMFORT)
Cod. art. 570911612
EAN 4065233135611
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La colonna in alluminio con manico di trasporto e due ruote in gomma piena su un assale in acciaio inossidabile facilitano il trasporto
- L'indicatore in acciaio inossidabile per la foratura in profondità, ad angolazioni e centrale è resistente all'umidità e allo sporco
- La colonna con guida a coda di rondine fornisce una presa stabile e guida con precisione lo scorrimento della punta
- Le viti di regolazione zigrinate con testa esagonale aggiuntiva consentono il funzionamento manuale, l'uso di un mandrino o di un utensile diverso
- Ideale sia per mancini sia per destrimani
- La leva avanzamento foratura con cambio rapido può essere montata su ambo i lati del carrello, con inclusa la chiave di regolazione per le viti zigrinate
- Con il supporto di foratura appositamente sviluppato, che consente di eseguire fori con angoli di 90°, è possibile praticare fori orizzontalmente nelle pareti con supporto montato al pavimento. Ideale se la parete non deve essere forata a punti
Il supporto per foratura deve essere utilizzato insieme alla ventosa impostata su un diametro massimo di foratura di 150 mm. Ciò può essere ottenuto solo in condizioni ottimali, il che significa che, se necessario, il diametro massimo della punta in loco può essere notevolmente inferiore, ad esempio a causa della qualità del suolo.
Caratteristiche tecniche(X)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.