Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pompa a vuoto VP 800

Pompa a vuoto VP 800
POMPA A VUOTO-EL-CDT-VP800

Cod. art. 57091320

EAN 4062856211531

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pompa a vuoto VP 800

Cod. art. 57091320
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
Per il fissaggio del supporto per carotatrice con il relativo kit opzionale di accessori a vuoto
  • Fissaggio efficiente dei supporti di carotaggio senza perforazione o installazione di ancoraggi grazie al vuoto generato

  • Facile collegamento all'alimentazione standard per un funzionamento immediato

  • Ideale per l'utilizzo su superfici lisce

  • Struttura robusta per prestazioni affidabili e una lunga durata utile

  • Dimensioni compatte per facilitare la movimentazione e il trasporto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su superfici lisce

Tensione nominale

230 V/CA

Potenza assorbita

380 W

Pressione max

0,8 bar

Peso dispositivo

13,5 kg

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto per carotatrice DS Compact

SUPPORTO-CDT-(DS COMPACT) P.DS180-T

Supporto carotatrice compatto con corone diamantate DS 180