Ricevitore laser Universale LRU 18

Ricevitore laser universale LRU 18
RICEVITORE-UNIVERSALE-(LRU 18)

Cod. art. 5709300452

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Ricevitore laser Universale LRU 18

Cod. art. 5709300452

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ricevitore universale per livelli laser a rotazione e a linee a luce rossa e verde.
  • Lungo raggio, fino a 500 m

  • Il display LCD e il display a LED commutabile offrono la massima leggibilità

  • Può essere letto dalla parte anteriore e dalla parte posteriore del ricevitore

  • Segnale acustico regolabile

  • Grado di protezione IP 67 (resistente ad acqua e polvere)

  • Due magneti di tenuta forte sulla parte superiore permettono il montaggio su superfici metalliche.

  • Con indicatore di livello batteria

  • Supporto per asta di misurazione e batteria inclusa nella fornitura

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per lavori di livellamento interni ed esterni.

Gamma di esercizio max

400 m

Intervallo di ricezione

60 mm

Display

LED
LCD

Classe di protezione IP

IP 67

Durata batteria/batteria ricaricabile

50 ore

Tipo batteria/batteria ricaricabile

AlMn

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 50 °C

Designazione batteria/batteria ricaricabile

Mignon AA

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 Pz.