Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tenditore a cricchetto, monopezzo Fissaggi leggeri

Tenditore a cricchetto, monopz, fissaggi leggeri
TENDITORE-CRICCH-1PZ-LC2000DAN-50MM-L8M

Cod. art. 5713922554
EAN 4062856203093

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per carichi medi
  • Cricchetto a tensionamento standard

  • Utilizzabile, tra le altre cose, anche per legare tubi sfusi
Indicazione
  • Per migliorare il fissaggio, posizionare il carico su tappetini antiscivolo

  • Il colore dei sistemi di ancoraggio in fibra tessile non è indelebile al 100%

Conforme alla norma EN 12195-2



Certificato GS

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di carichi commerciali e privati su mezzi da trasporto, rimorchi, veicoli con pianale, furgoni, ecc.

Esecuzione

Monopezzo

Larghezza (B)

50 mm

Lunghezza (L)

8 m

Max allungamento cinghia fermacarico

5 %

Forza di trazione LC consentita nella reggiatura

2000 daN

Forza manuale tendinastro

50 daN

Certificazione del prodotto

Sicurezza certificata GS

Materiale

PES - Poliestere

Colore

Rosso

Normative

EN 12195-2

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 100 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra fermacarico

BARRA-FERMACARICO-(2400-2700MM)

Adatta per bloccare il carico sulla superficie di carico
x 1 pz.
Tappetino antiscivolo vulcanizzato

STUOIA-ANTISCIV-GOMMA-NERO-5000X250X2MM

Ideale per l'utilizzo in aggiunta al sistema di ancoraggio, e impedisce la penetrazione di materiali da lavoro come acqua, olio e sporco
x 1 pz.
Tappetino antiscivolo

PAD-ANTISC-GRANU-D-GOMMA-100X100X8MM

Per migliorare l'adesione e i coefficienti di attrito, per ridurre il numero di cinghie fermacarico necessarie per il carico e risparmiare quindi tempo e costi.
x 300 pz.
Tappetino antiscivolo

PAD-ANTISC-GRANU-D-GOMMA-100X200X8MM

Per migliorare l'adesione e i coefficienti di attrito, per ridurre il numero di cinghie fermacarico necessarie per il carico e risparmiare quindi tempo e costi.
x 150 pz.
Tappetino antiscivolo

PAD-ANTISC-GRANU-D-GOMMA-200X300X8MM

Per migliorare l'adesione e i coefficienti di attrito, per ridurre il numero di cinghie fermacarico necessarie per il carico e risparmiare quindi tempo e costi.
x 60 pz.