Avvitatore ad impulsi angolare pneumatico DWSS 1/2 poll. COMPACT
Avvitatore imp ang pneum DWSS 1/2 poll. COMPACT
AVVIT-ANG-PNEUM-AD-IMPULSI-DWSS-1/2 POLL
Cod. art. 57143090
EAN 4062856282272
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Coppia di svitamento max 850 Nm con un peso di appena 1,4 kg
- Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata
- Meccanismo di percussione di alta qualità
- L'impostazione della potenza in 3 fasi, con rotazione in senso antiorario e orario e comoda inversione con una sola mano, garantisce sempre una regolazione ottimale e facile da usare per l'applicazione in questione.
- Maneggevolezza eccellente e controllo ottimale
- Impugnatura particolarmente ergonomica con componenti morbidi e interruttore preciso
- Impugnatura regolabile senza utensili, bloccabile con incrementi di 45°
- Direzione del flusso dell'aria di scarico liberamente selezionabile - l'aria di scarico contenente olio può essere sempre trasportata lontano dall'utente e dal pezzo in lavorazione
- Massima dimensione consigliata dei bulloni: M14
- Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con un dispositivo di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore a impulsi.
- Se l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall'ingresso dell'aria.
- Nipplo a innesto non compreso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di fissaggio utensile | 1/2 poll. attacco quadro esterno |
Coppia di lavoro max | 610 Nm |
Coppia di svitamento max | 850 Nm |
Vibrazione | 8 m/s² |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Peso dispositivo | 1,4 kg |
Diametro interno tubo flessibile min | 9 mm |
Consumo aria | 119 l/min |
Filettatura di collegamento | FF 1/4 poll. |
Lunghezza x larghezza x altezza | 115 x 60 x 270 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.