Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. F

Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. F
CHIAVE-AD-IMPULSI-DSS1/2P-F

Cod. art. 57143110

EAN 4065746495295

309,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. F

Cod. art. 57143110

309,00 €
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
Avvitatore ad impulsi ultracompatto con robusto alloggiamento in alluminio, design a pistola con interruttore di regolazione della velocità per uso destrorso-sinistrorso
  • Eccellente rapporto potenza-peso

  • Coppia di svitamento fino a 610 Nm con un peso di 1,15 kg

  • Utilizzabile ovunque sia possibile l'avvitamento manuale

  • La regolazione della potenza a 6 stadi in senso antiorario e orario con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione.

  • La presa d'aria può essere ruotata in quasi tutte le direzioni, consentendo il massimo comfort senza che il tubo dell'aria sia d'intralcio.

  • L'interruttore dell'acceleratore flessibile e regolabile consente un uso altrettanto pratico per gli utenti mancini e destrorsi.
Indicazione
  • Dimensione vite massima consigliata: M14

  • Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con un dispositivo di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore a impulsi.

  • Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad esempio per la manutenzione degli pneumatici), è necessario aggiungere quotidianamente un po' di olio attraverso l'ingresso dell'aria.

  • Nipplo a innesto non incluso nella fornitura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dispositivo di fissaggio utensile

1/2 poll. attacco quadro esterno

Coppia di lavoro max

542 Nm

Coppia di svitamento max

610 Nm

Livello di pressione acustica

90 dB

Vibrazione

3,5 m/s²

Pressione di esercizio

6,3 bar

Peso dispositivo

1,15 kg

Diametro interno tubo flessibile min

9 mm

Consumo aria

159 l/min

Filettatura di collegamento

1/4 poll.

Lunghezza x larghezza x altezza

70 x 55 x 125 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
x 3 pz.