Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 3/4 poll. Premium P - CHIAVE AD IMP.I DSS 3/4 POLL. PREMIUM P
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/m0yf3ca9VWs

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 3/4 poll. Premium P - CHIAVE AD IMP.I DSS 3/4 POLL. PREMIUM P - 1

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 3/4 poll. Premium P

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4" Premium P
CHIAVE AD IMP.I DSS 3/4 POLL. PREMIUM P
MASTER

Cod. art. 57143510
EAN 4056807232034

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Avvitatore ad impulsi di alta qualità in robusta carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni e funzionalità alte. Dimensione bullone massima consigliata: M32

Eccellente rapporto potenza-peso


Coppia di svitamento fino a 1.680 Nm con un peso di 3,18 kg



Massimi livelli di potenza e affidabilità e lunga durata


Meccanismo a doppio martello e cilindro di alta qualità con motore bilanciato a 6 lamelle



Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento


Regolazione della potenza a 4 stadi in senso orario con pratica conversione con una sola mano



Buona maneggevolezza e controllo ottimale


Morbida impugnatura altamente ergonomica con grilletto sensibile

Indicazione
  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.

  • Quando l’avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione pneumatici), aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall’ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dispositivo di fissaggio utensile

3/4 poll. attacco quadro esterno

Coppia di lavoro max

1550 Nm

Coppia di svitamento max

1680 Nm

Livello di pressione acustica

88.2 dB

Vibrazione

17.49 m/s²

Pressione di esercizio

6.3 bar

Peso dispositivo

3.18 kg

Diametro interno tubo flessibile min

11 mm

Consumo aria

165 l/min

Filettatura di collegamento

G 3/8 poll.

Lunghezza x larghezza x altezza

222 x 85 x 206 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto Serie 2000

INNESTO RUB.RAP.FIL.MASCHIO R3/8

Con filetto maschio
Nipplo a innesto serie 4000 Con filetto maschio

INNESTO RUBINETTO RAP. FIL.MASCH.3/8