Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore a impulsi pneumatico 1 poll. Premium Power

Avvitat. impulsi pneum. DSS 1 poll. Premium POWER
CHIAVE-IMPULSI-DSS-1ZO-PREMIUM-POWER

Cod. art. 57143760

EAN 4053479552002

829,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Avvitatore a impulsi pneumatico 1 poll. Premium Power

Cod. art. 57143760

829,00 €
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
Eccellente rapporto potenza-peso: Coppia fino a 2712 Nm con un peso di soli 8,1 kg

Aria di scarico condotta lontano dall'area di lavoro


Impedisce alla polvere e alla sporcizia sul cerchione di sollevarsi



Massima affidabilità, prestazioni e una lunga durata


Meccanismo a doppio martello di alta qualità e cilindro con motore bilanciato a 6 lamelle



Buona maneggevolezza con impugnatura antiscivolo, controllo ottimale e rumorosità ridotta


Morbida impugnatura altamente ergonomica con grilletto sensibile e silenziatore integrato



Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento


Regolazione della potenza a 3 stadi per la rotazione in senso orario e antiorario

Indicazione
  • Diametro vite massimo consigliato: M38.

  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • Quando l’avvitatore a impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio ogni giorno dall'ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Quando l’avvitatore a impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio ogni giorno dall’ingresso aria e circa due dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore

Descrizione tipo

DSS 1" premium power

Dispositivo di fissaggio utensile

1 poll. attacco quadro esterno

Coppia di lavoro max

1850 Nm

Coppia di svitamento max

2712 Nm

Livello di pressione acustica

106 dB

Vibrazione

13,4 m/s²

Pressione di esercizio

6,3 bar

Peso dispositivo

8,1 kg

Diametro interno tubo flessibile min

13 mm

Consumo aria

255 l/min

Filettatura di collegamento

1/2 poll.

Lunghezza x larghezza x altezza

493 x 165 x 183 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto serie 2000

INNESTO RUB.RAP.FIL.MASCHIO 1/2

Con filetto maschio
Nipplo a innesto serie 4000 con attacco comfort per tubi flessibili pneumatici in PU

INNESTO P/RUBIN.S4000 P.TUBO PUR 13X18MM

x 1 pz.
Nipplo a innesto serie 4000 Con filetto maschio

INNESTO RUBINETTO RAP.FIL.MASCH.1/2

Tubo flessibile per aria compressa in PU

TUBO FLESS.ARIA PUR 13X18MM 10M

Tubo flessibile pneumatico in PU molto resistente e durevole, design dritto
x 1 pz.
Set di manutenzione

KIT MANUTENZIONE DSS 1/2 PREMIUM

Per la manutenzione degli avvitatori ad impulsi pneumatici
x 1 pz.
Tubo di ingrassaggio

TUBETTO GRASSO P/DSS 1/2

Per la manutenzione degli avvitatori ad impulsi pneumatici
x 1 pz.
Oliatore

LUBRIFICAZIONE NEBULIZZATORE P/DMS2
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
Olio speciale Per utensili pneumatici

OLIO SPECIALE P/UTENSILI AD ARIA 1LT

L'olio speciale è particolarmente adatto per l'uso negli oliatori ad aria compressa.