SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA EWS 7-115R CLASSIC
Smerigliatrice angolare EWS 7-115-R CLASSIC
SMERIGLIATR-EL-(EWS7-115-R CLASSIC)-720W
Cod. art. 5717087010
EAN 4099618918988
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccezionale rapporto peso/prestazioni
Assicura un lavoro senza sforzo.
Scatola ingranaggi in alluminio robusta e compatta
Consente di inserire l'utensile in spazi ristretti, oltre a garantire la massima durata.
Cuffia di protezione a regolazione rapida
Sistema di rilascio della cuffia di protezione disco senza utensili, pratico e veloce
Dispositivo d'arresto dell'alberino
Dispositivi d'arresto per una sostituzione più facile delle mole
Spessore sottile
L'equilibrio ottimale di peso e potenza consente un lavoro comodo anche per periodi di tempo prolungati.
Cavo di alimentazione rivestito in gomma
Massima resistenza anche in ambienti di lavoro difficili
È necessario montare la cuffia di protezione del disco e indossare occhiali di protezione durante l'uso della smerigliatrice a disco.
Quando si lavora con la macchina, tenerla sempre saldamente con entrambe le mani e assumere una postura salda.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 720 W |
Diametro disco da taglio max | 115 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 1,85 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |