SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA EWS 22-230S-CLASSIC
Smerigliatrice angolare EWS 22-230S CLASSIC
SMERIGL-EL-(EWS 22 -230S CLASSIC)-2200W
Cod. art. 5717088010
EAN 4099618924200
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avvio graduale
Maggiore sicurezza per l'utente e maggiore durata dell'utensile sono in primo piano. La funzione di avvio graduale aumenta progressivamente la velocità del motore, riducendo lo shock iniziale e minimizzando l'usura, garantendo uno strumento più sicuro e duraturo.
Robusta scatola ingranaggi in alluminio pressofuso
Costruito per resistere alle sollecitazioni dell'uso quotidiano, garantendo la massima durata. Il suo design compatto consente di accedere a spazi ristretti, aumentando la versatilità in cantiere
Cuffia di protezione a regolazione rapida
Offre sicurezza e praticità ottimali, consentendo regolazioni rapide senza la necessità di utensili aggiuntivi
Pulsante di bloccaggio dell'albero
Consente l'installazione, rimozione facile e rapida dei dischi da taglio riducendo i tempi di inattività e massimizzando la produttività
Cavo di alimentazione rivestito in gomma
Offre massima resistenza all'abrasione, agli oli e alle temperature estreme, garantendo un'alimentazione anche in condizioni di lavoro difficili.
• Equipaggiamento di sicurezza essenziale: Durante l'utilizzo del utensile la cuffia di protezione deve essere correttamente installata e gli occhiali di sicurezza devono sempre essere indossati
• Presa e postura sicura: Mantenere una presa salda a due mani sul utensile e una postura stabile e bilanciata durante l'operazione. Questo garantisce un controllo ottimale e riduce il rischio di incidenti. Questo garantisce un controllo ottimale e riduce il rischio di incidenti.
Caratteristiche tecniche(X)
• Finitura e levigatura di prodotti in ferro, bronzo, alluminio, ghisa.
• Finitura di plastica, ardesia, mattoni e marmi.
• Creare scanalatura e il taglio di tegole, piastrelle, pietra, ecc. montando un disco diamantato.
Potenza assorbita | 2200 W |
Diametro disco da taglio max | 230 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 5,4 kg |