Primer per materie plastiche 4C Plus Quattro
Primer, plastica 4C Plus Quattro
PRIMER-PLA-4K-PLUS-QUATTRO-GRIGIO-400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il primer per materiali plastici è simile ai rivestimenti standard, ma con il vantaggio di ridurre lo sforzo di preparazione delle superfici. Non è più richiesta la dispendiosa fase di attivazione della superficie in materiale plastico, né il trattamento preliminare delle superfici, come la tempra, il trattamento antifiamma, la levigatura o l'applicazione di un agente di adesione. Le superfici devono solo essere pulite, asciutte e prive di grasso.
A causa del numero di materie plastiche disponibili sul mercato, deve essere eseguito un test di compatibilità in un'area poco visibile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Primer per adesione e fondo in un unico prodotto, utilizzabile per la riparazione di piccoli danni su paraurti, spoiler, calotte degli specchietti retrovisori e varie parti in materiale plastico del veicolo.
- Non sono necessari primer per adesione standard
- Per un'ampia varietà di materiali plastici
- Nessuna necessità di pre-trattamento
- Asciugatura rapida
- Eccellente copertura
- Sopraverniciabile dopo breve periodo
- A base di solvente
Assicurarsi che la bomboletta spray sia a una temperatura di applicazione ottimale prima dell'uso. (20 °C)
Tenere la bomboletta capovolta, agitare bene finché non si avverte facilmente la presenza delle sfere di miscelazione, quindi agitare nuovamente per altri 30 secondi.
Mantenere una distanza di 20-30 cm dall'oggetto durante l'applicazione. Applicare in due strati sottili, lasciando passare circa 10 minuti tra l'applicazione dei due strati.
Il rivestimento diventa resistente alla polvere dopo circa dieci minuti e può essere verniciato con tutti i sistemi di verniciatura standard monocomponente e bicomponente dopo 1-2 ore.
Il primer può anche essere applicato dopo diversi giorni senza carteggiatura.
In caso fosse strettamente necessario carteggiare, attendere l'essiccazione del primer per almeno una notte.
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Contenuto | 400 ml |
Base chimica | Resina epossidica |
Colore | Grigio |
Densità | 0,82 g/ml |
Condizioni di densità | a 20°C |
Concentrazione VOC (CH) | 725 g/l |
Spessore rivestimento min | 20 µm |
Spessore rivestimento max | 60 µm |
Distanza di spruzzatura min | 15 cm |
Distanza di nebulizzazione max | 25 cm |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 50 °C |
Condizioni per applicazione | a 23°C |
Senza piombo | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Senza acidi | Sì |
Senza cloro | Sì |
Senza silicone | Sì |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Tempo di essiccazione min | 30 min |
Tempo di essiccazione max | 24 h |
Proporzione di solidi max | 30 % |