Cordone per giunti FP
Cordone per giunti FP
CORDONE-ANTIFUOCO-P/GIUNTI-FP-D12MM-L20M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cordone sigillante in fibra minerale per la sigillatura antifuoco di giunti lineari
- Larghezza giunto 10-55 mm
- Classe di reazione al fuoco A1
- Installazione estremamente rapida e semplice
- Non sono necessari prodotti supplementari
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 180
In caso di utilizzo per sigillature di giunti con classificazione di resistenza al fuoco, attenersi alla certificazione ETA 19/0668 e alle istruzioni di montaggio.
Würth ETA 19/0668
Caratteristiche tecniche(X)
Giunti di costruzione lineari in pareti rigide e soffitti rigidi antifuoco. Spessore minimo di applicazione: 100 mm per le pareti e 150 mm per i solai.
La superficie di applicazione deve essere asciutta e priva di polvere e grasso. Posizionare il cordone sigillante. Inserire e pressare in direzione orizzontale e verticale. Inserire e pressare ulteriori strati senza lasciare spazi vuoti.
In caso di applicazione monostrato, le estremità di due eventuali cordoni consecutivi devono sovrapporsi per almeno 10 cm. In caso di applicazione multistrato, le estremità di due cordoni consecutivi non devono sovrapporsi, ma i punti di giuntura devono essere sfalsati di 50 cm.
Numero ruote | 1 PZ |
Lunghezza rotolo | 20 m |
Diametro | 12 mm |
Larghezza fuga min/max | 8-10 mm |
Lunghezza | 20 m |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Classe materiali edili | A1 |
Spessore nastro sigillante alla consegna | 12 mm |
Peso volumetrico | 700 kg/m³ |
Colore | Bianco grigiastro |
Tempo di stoccaggio da produzione | 10 Anni |
Spessore nastro di tenuta max dopo l'espansione | 12 mm |