Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per calcestruzzo cellulare W-PS con testa cilindrica bombata, acciaio zincato

Vite per calcestruzzo cellulare, W-PS
VITE-CLS-CELL-(W-PS)-(A2K)-TX30-8X80

Cod. art. 5903108080

EAN 4062856082803

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per calcestruzzo cellulare W-PS con testa cilindrica bombata, acciaio zincato

Cod. art. 5903108080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissaggi secondari in calcestruzzo cellulare. Con testa cilindrica bombata, in acciaio zincato
  • Montaggio facile e veloce

  • Per fissare carichi leggeri nel calcestruzzo cellulare

  • Per il montaggio passante

  • L'ancoraggio in sottosquadro trasferisce la forza alla base

  • Facilmente rimovibile

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per fissaggi secondari in calcestruzzo cellulare. Per il fissaggio di sottostrutture in legno e metallo, guide metalliche, profilati metallici, staffe, scaffalature leggere, armadi leggeri, ecc.

Istruzioni

La vite per calcestruzzo cellulare viene utilizzata per il montaggio passante. La preforatura nel materiale di supporto consente di ottenere una maggiore resistenza. La vite viene avvitata manualmente o con un avvitatore con limitatore di coppia.


1. Preforatura: forare e rimuovere i residui di foratura


2. Avvitare la vite attraverso l'elemento da fissare


3. La testa della vite deve essere a filo con l'elemento da fissare. Non serrare eccessivamente la vite. Se si utilizza un avvitatore, è necessario impostare un limite di coppia facendo alcune prove di fissaggio

Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Materiale

Acciaio

Finitura vite

Tipo zincato

Profondità di posa (h nom)

80 mm

Altezza di fissaggio (t fix)

2 mm

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Azionamento interno

TX30

Omologazione

No

Diametro testa

12 mm

Altezza testa

3 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

x 1 pz.
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30

Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE-PER-MURO-ZEBRA-DUO-S-4,0X150MM

Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.
x 1 pz.
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D4-L75MM

Fora praticamente qualsiasi materiale
Cuffia di aspirazione

CUFFIA-PER-ASPIRAZIONE

Cuffia per aspiratore per l'aspirazione della polvere durante operazioni di foratura o pulizia dei fori
Assortimento utensili a percussione per calcestruzzo cellulare

UNTENSILI FORATURA CALCEST.CELLULARE

Per realizzare fori nel calcestruzzo cellulare
x 1 pz.