Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/pZKmkzwy0GA

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 - 1
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 - 2
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 - 3
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 - 4
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 - 5
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro - TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35 - 6

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

Tass. universale in plastica Shark Pro
TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35

Cod. art. 590620635

EAN 4065746601887

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

Cod. art. 590620635
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
Tassello in nylon versatile con annodamento nel forato ed espansione nei materiali edili pieni

Tenuta sicura


  • Il dispositivo anti-rotazione o bloccaggio a torsione evitano la rotazione nel foro.

  • La testa del tassello brevettata provoca l'annodamento del tassello quando la vite viene inserita.

  • Assicura l'annodamento nel forato e l'espansione in tutti i materiali pieni.


Rapido da installare


  • Bassa coppia di serraggio ed elevata coppia fissa


Ideale per il montaggio predisposto e il montaggio passante


  • Il tassello non scivola più in profondità grazie al bordino.

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce durante il montaggio passante.


Robusto e versatile


  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Resistenza ai raggi UV fino a sei settimane

  • In poliammide di alta qualità (nylon)

  • Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile
Indicazione

Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D

Area di applicazione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Tassello multiuso in nylon

  • In calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra di gesso

  • Adatto per il fissaggio di armadi, guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collari fissacavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici, sensori di movimento ecc.

  • Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta autoforante, controfiletto, filetto ad anello, ad es. ASSY-D)

Diametro tassello

6 mm

Materiale

PA - Poliammide

Colore

Antracite

Lunghezza tassello (l)

35 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (t)

45 mm

Distanza bordo (a r)

80 mm

Profondità di posa (h s)

34 mm

Diametro vite min/max richiesto

4-5 mm

Lunghezza vite richiesta (l s)

Spessore parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/isolante) + lunghezza tassello - diametro vite

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 100 °C

Dati sulle prestazioni
Diametro tassello [mm] 5 6 8 10 12 14
Carichi consigliati1) Calcestruzzo ≥ B25; C20/25 Frec [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Mattoni pieni ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Mattone forato in verticale ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Calcestruzzo cellulare PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Cartongesso d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cartongesso d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pannello in fibrogesso (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Altre raccomandazioni per l'installazione:
Distanza dal bordo ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Diametro della vite per materiali da costruzione dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Lunghezza della vite ls [mm] Spessore della parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/materiale isolante) + lunghezza tassello + diametro vite
1) Questi valori si applicano quando si utilizzano viti per legno con il diametro maggiore della vite.
2) Il foro deve essere realizzato con una punta rotante (senza impatto o martellatura).
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro compreso:
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs
800 x
Multi-purpose anchor set plast. Shark Pro 1800 pcs

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET

Descrizione: 1,800 pieces. The most versatile plastic anchor. Knots into cavities, expands in solid materials.
Quantità: 800 x
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
Pompetta manuale per la pulizia dei fori

POMPETTA-SOFFIAGGIO-DIAM.FORO-5-10MM

Per la pulizia di fori di diametro ridotto