Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro
Tass. universale in plastica Shark Pro
TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-8X46
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tenuta sicura
- Il dispositivo anti-rotazione o bloccaggio a torsione evitano la rotazione nel foro.
- La testa del tassello brevettata provoca l'annodamento del tassello quando la vite viene inserita.
- Assicura l'annodamento nel forato e l'espansione in tutti i materiali pieni.
Rapido da installare
- Bassa coppia di serraggio ed elevata coppia fissa
Ideale per il montaggio predisposto e il montaggio passante
- Il tassello non scivola più in profondità grazie al bordino.
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce durante il montaggio passante.
Robusto e versatile
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistenza ai raggi UV fino a sei settimane
- In poliammide di alta qualità (nylon)
- Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile
Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Tassello multiuso in nylon
- In calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra di gesso
- Adatto per il fissaggio di armadi, guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collari fissacavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici, sensori di movimento ecc.
- Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta autoforante, controfiletto, filetto ad anello, ad es. ASSY-D)
Diametro tassello | 8 mm |
Materiale | PA - Poliammide |
Colore | Antracite |
Lunghezza tassello (l) | 46 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Profondità foratura (t) | 55 mm |
Distanza bordo (a r) | 80 mm |
Profondità di posa (h s) | 45 mm |
Diametro vite min/max richiesto | 4,5-6 mm |
Lunghezza vite richiesta (l s) | Spessore parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/isolante) + lunghezza tassello - diametro vite |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 a 100 °C |
| Dati sulle prestazioni | ||||||||
| Diametro tassello [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Carichi consigliati1) | Calcestruzzo ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Mattoni pieni ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Mattone forato in verticale ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Calcestruzzo cellulare PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Cartongesso d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Cartongesso d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Pannello in fibrogesso (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Altre raccomandazioni per l'installazione: | |||||||
| Distanza dal bordo | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Diametro della vite per materiali da costruzione | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Lunghezza della vite | ls [mm] | Spessore della parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/materiale isolante) + lunghezza tassello + diametro vite | |||||
| 1) Questi valori si applicano quando si utilizzano viti per legno con il diametro maggiore della vite. 2) Il foro deve essere realizzato con una punta rotante (senza impatto o martellatura). | |||||||