Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK
SHARK HAMMER, tassello a chiodo collare piatto FK
TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X40
Cod. art. 590630640
EAN 4061975319937
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida ed economica
- Il tassello e il chiodo a vite sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta
- Per montaggio passante
- Può essere rimosso grazie all'intaglio presente sulla testa della vite
- Il blocco antiespansione prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
- Resistente alle temperature da -40 °C a +100 °C
- Per svasatura e per non avere sporgenza
- Il design a testa piana svasata affonda automaticamente nel legno tenero
- Privo di alogeni
- Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo
- Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misura 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura (eccetto dimensioni M8 x 45)
| Dati sulle prestazioni | ||||
| Diametro tassello [mm] | 6 | 8 | ||
| Carico di trazione ammissibile | Calcestruzzo B25 o C20/25 | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Mattone in arenaria calcarea KS 12 | - | 0,12 | ||
| Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 | - | 0,075 | ||
| Valori caratteristici | ||||
| Coppia di serraggio (solo tipo GEW) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Profondità foratura | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Profondità di posa | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Diam. filettatura (solo tipo GEW) | dpass [mm] | M6 | M8 | |
| Lunghezza filettatura (solo tipo GEW) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Diametro del foro | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo
- Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misura 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura (eccetto dimensioni M8 x 45)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per calcestruzzo e muratura
- Tutti i tipi di fissaggio nell'allestimento di interni, nella lavorazione del legno o dei metalli, nel settore idraulico, sanitario ed elettrico. Per carichi leggeri
Utilizzi: fissaggio di angolari di giunzione, pannelli, lamiere, canaline elettriche portacavi e componenti per installazioni
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 40 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 10 mm |
Profondità di posa (h nom) | 30 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (h 1) | 35 mm |
Diametro foro nel componente (d f) | 6,5 mm |
Materiale del chiodo | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Azionamento interno | Z2 |