Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/OFdJGLQVb8w

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80 - 1
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80 - 2
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80 - 3
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80 - 4

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

SHARK HAMMER, tassello a chiodo collare piatto FK
TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-ZB-6X80

Cod. art. 590630680

EAN 4061975319951

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

Cod. art. 590630680

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri con montaggio passante. Corpo del tassello con chiodo a collare piatto in acciaio zincato
  • Installazione rapida ed economica

  • Il tassello e il chiodo a vite sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta

  • Per montaggio passante

  • Può essere rimosso grazie all'intaglio presente sulla testa della vite

  • Il blocco antiespansione prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Resistente alle temperature da -40 °C a +100 °C

  • Per svasatura e per non avere sporgenza

  • Il design a testa piana svasata affonda automaticamente nel legno tenero

  • Privo di alogeni
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo

  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misura 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura (eccetto dimensioni M8 x 45)
Dati sulle prestazioni
Diametro tassello [mm]68
Carico di trazione ammissibileCalcestruzzo B25 o C20/25Fadm [kN]0,20,2
Mattone in arenaria calcarea KS 12-0,12
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12-0,075
Valori caratteristici
Coppia di serraggio (solo tipo GEW)Tinst [Nm]44
Profondità foraturah1 ≥ [mm]3545
Profondità di posahnom ≥ [mm]3040
Diam. filettatura (solo tipo GEW)dpass [mm]M6M8
Lunghezza filettatura (solo tipo GEW)Ithr [mm]69
Diametro del forod0 [mm]68
Diametro del foro nell'elemento da fissaredf [mm]6,58,5
Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo

  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misura 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura (eccetto dimensioni M8 x 45)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per calcestruzzo e muratura

  • Tutti i tipi di fissaggio nell'allestimento di interni, nella lavorazione del legno o dei metalli, nel settore idraulico, sanitario ed elettrico. Per carichi leggeri

Utilizzi: fissaggio di angolari di giunzione, pannelli, lamiere, canaline elettriche portacavi e componenti per installazioni

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

50 mm

Profondità di posa (h nom)

30 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1)

35 mm

Diametro foro nel componente (d f)

6,5 mm

Materiale del chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato

Azionamento interno

Z2