Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo PK
Tass. a chiodo SHARK HAMMER acc. zinc. tipo PK
TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-BOMB-ZB-6X60
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida ed economica
- Tassello e chiodo sono preassemblati
- Idoneo per il montaggio passante
- Può essere rimosso tramite svitamento
- Ideali per asolature grazie all'ampia superficie di contatto
- L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
- Resistente alle temperature da -40°C a +100°C
- Per finitura svasata e sporgente
- Senza alogeni
Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo
- Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo SHARK® Hammer 6, 8
Dati sulle prestazioni | ||||
Profondità di inserimento | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Diam. filettatura (solo tipo FILETTATO) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Lunghezza filettatura (solo tipo FILETTATO) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Diam. foro nom. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Diametro foro in comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
Diametro tassello [mm] | 6 | 8 | ||
Carico di trazione ammissibile | Calcestruzzo B25 o C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Mattone in arenaria calcarea KS 12 | – | 0,12 | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 | – | 0,075 | ||
Valori caratteristici | ||||
Coppia di serraggio (solo tipo FILETTATO) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Profondità foratura | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 |







Certificato ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Utilizzabile per calcestruzzo e muratura
- Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne e nelle applicazioni in legno, metallo, idraulica ed elettrica, ad esempio battiscopa ETICS, staffe, pannelli, lamiere, ecc.
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 60 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 30 mm |
Profondità di posa (h nom) | 30 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (h 1) | 35 mm |
Diametro foro nel componente (d f) | 6.5 mm |
Materiale del chiodo | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Azionamento interno | Z2 |
Catalogo Würth (5)
Caratteristiche tecniche (0)