Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo GEW - TASS-CHIOD-SHARK-HAMMER-F.MAS-M6-ZB-6X40 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo GEW - TASS-CHIOD-SHARK-HAMMER-F.MAS-M6-ZB-6X40 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo GEW - TASS-CHIOD-SHARK-HAMMER-F.MAS-M6-ZB-6X40
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/OFdJGLQVb8w

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo GEW - TASS-CHIOD-SHARK-HAMMER-F.MAS-M6-ZB-6X40 - 1
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo GEW - TASS-CHIOD-SHARK-HAMMER-F.MAS-M6-ZB-6X40 - 2
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo GEW - TASS-CHIOD-SHARK-HAMMER-F.MAS-M6-ZB-6X40 - 3

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo GEW

Tassello a chiodo SHARK HAMMER c/fil. conica GEW
TASS-CHIOD-SHARK-HAMMER-F.MAS-M6-ZB-6X40

Cod. art. 5906336406

EAN 4061975320728

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo GEW

Cod. art. 5906336406

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante montaggio passante. Corpo del tassello con collare piatto e chiodo in acciaio zincato con filettatura di collegamento
  • Installazione rapida ed economica

  • Il tassello e la vite per chiodi sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta

  • Idoneo per il montaggio passante

  • Può essere rimosso tramite svitamento

  • L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Resistente alle temperature da -40°C a +100°C

  • Per finitura svasata e sporgente

  • Senza alogeni
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europeo ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 multiuso nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali

  • Valutazione Tecnica Europeo ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 multiuso in muratura per applicazioni non strutturali (eccezione: dimensioni M8 x 45)
Dati sulle prestazioni
Lunghezza filettatura (solo tipo FILETTATO)Ithr [mm]69
Diam. foro nom.d0 [mm]68
Diametro foro in comp.df [mm]6,58,5
Diametro tassello [mm]68
Carico di trazione ammissibileCalcestruzzo B25 o C20/25Fperm [kN]0,20,2
Mattone in arenaria calcarea KS 120,12
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 120,075
Valori caratteristici
Coppia di serraggio (solo tipo FILETTATO)Tinst [Nm]44
Profondità foraturah1 ≥ [mm]3545
Profondità di inserimentohnom ≥ [mm]3040
Diam. filettatura (solo tipo FILETTATO)dthr [mm]M6M8
Area di applicazione
  • Valutazione Tecnica Europeo ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 multiuso nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali

  • Valutazione Tecnica Europeo ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 multiuso in muratura per applicazioni non strutturali (eccezione: dimensioni M8 x 45)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Utilizzabile per calcestruzzo e muratura

  • Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne, nonché in applicazioni in legno, metallo, sanitarie ed elettriche.

  • Attacco filettato per avvitare collari per tubazioni, morsetti, staffe, ecc.

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

40 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

10 mm

Profondità di posa (h nom)

30 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1)

35 mm

Diametro foro nel componente (d f)

6,5 mm

Materiale del chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato

Coppia di serraggio (T inst)

4 Nm

Azionamento interno

Z2