Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo GEW
Tassello a chiodo SHARK HAMMER c/fil. conica GEW
TASS-CHIOD-SHARK-HAMMER-F.MAS-M8-ZB-8X45
Cod. art. 5906338458
EAN 4061975320315
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida ed economica
- Il tassello e la vite per chiodi sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta
- Idoneo per il montaggio passante
- Può essere rimosso tramite svitamento
- L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
- Resistente alle temperature da -40°C a +100°C
- Per finitura svasata e sporgente
- Senza alogeni
- Valutazione Tecnica Europeo ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 multiuso nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali
- Valutazione Tecnica Europeo ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 multiuso in muratura per applicazioni non strutturali (eccezione: dimensioni M8 x 45)
| Dati sulle prestazioni | ||||
| Lunghezza filettatura (solo tipo FILETTATO) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Diam. foro nom. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Diametro foro in comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
| Diametro tassello [mm] | 6 | 8 | ||
| Carico di trazione ammissibile | Calcestruzzo B25 o C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Mattone in arenaria calcarea KS 12 | – | 0,12 | ||
| Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Valori caratteristici | ||||
| Coppia di serraggio (solo tipo FILETTATO) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Profondità foratura | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Profondità di inserimento | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Diam. filettatura (solo tipo FILETTATO) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
- Valutazione Tecnica Europeo ETA-19/0182: SHARK® Hammer misure 6 e 8 multiuso nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali
- Valutazione Tecnica Europeo ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 multiuso in muratura per applicazioni non strutturali (eccezione: dimensioni M8 x 45)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Utilizzabile per calcestruzzo e muratura
- Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne, nonché in applicazioni in legno, metallo, sanitarie ed elettriche.
- Attacco filettato per avvitare collari per tubazioni, morsetti, staffe, ecc.
Diametro tassello | 8 mm |
Lunghezza tassello (l) | 45 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 5 mm |
Profondità di posa (h nom) | 40 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Profondità foratura (h 1) | 45 mm |
Diametro foro nel componente (d f) | 8,5 mm |
Materiale del chiodo | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Coppia di serraggio (T inst) | 4 Nm |
Azionamento interno | Z3 |