Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo SK A2
Tass. a chiodo SHARK HAMMER collare sv. A2 tipo SK
TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-SVAS-A2-8X120
Cod. art. 5906358120
EAN 4061975320506
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida ed economica
- Può essere rimossa tramite la testa della vite a percussione
- Pre-assemblata con la vite corrispondente
- Adatta per montaggio passante
- L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce
- Per svasatura e sporgenza
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
- Senza alogeni
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Utilizzabile per calcestruzzo e muratura
- Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne e nelle applicazioni in legno, metallo, idraulica ed elettrica, ad es. per il fissaggio di travi in legno, listelli, lamiere sottili e tutti i componenti per installazioni a incasso
Diametro tassello | 8 mm |
Lunghezza tassello (l) | 120 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 80 mm |
Profondità di posa (h nom) | 40 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 8 mm |
Profondità foratura (h 1) | 45 mm |
Diametro foro nel componente (d f) | 8,5 mm |
Materiale del chiodo | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Azionamento interno | Z3 |