Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo SK A2 - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-SVAS-A2-8X80 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo SK A2 - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-SVAS-A2-8X80 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo SK A2 - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-SVAS-A2-8X80
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/OFdJGLQVb8w

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo SK A2 - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-SVAS-A2-8X80 - 1
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo SK A2 - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-SVAS-A2-8X80 - 2
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo SK A2 - TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-SVAS-A2-8X80 - 3

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo SK A2

Tass. a chiodo SHARK HAMMER collare sv. A2 tipo SK
TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-SVAS-A2-8X80

Cod. art. 590635880

EAN 4061975320513

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo SK A2

Cod. art. 590635880

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante montaggio passante. Corpo del tassello a profilo svasato con chiodo in acciaio inossidabile A2
  • Installazione rapida ed economica

  • Può essere rimossa tramite la testa della vite a percussione

  • Pre-assemblata con la vite corrispondente

  • Adatta per montaggio passante

  • L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Per svasatura e sporgenza

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Senza alogeni
Area di applicazione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Utilizzabile per calcestruzzo e muratura

  • Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne e nelle applicazioni in legno, metallo, idraulica ed elettrica, ad es. per il fissaggio di travi in legno, listelli, lamiere sottili e tutti i componenti per installazioni a incasso

Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

40 mm

Profondità di posa (h nom)

40 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Profondità foratura (h 1)

45 mm

Diametro foro nel componente (d f)

8,5 mm

Materiale del chiodo

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Azionamento interno

Z3