Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo DS A2
Tass. ch. SHARK HAMMER rond. coll. sv. A2 t. DS
TAS-CHIO-SHARK-HAMMER-RON-A2-D20-6X40
Cod. art. 5906376402
EAN 4061975320476
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida ed economica
- Può essere rimosso tramite svitamento
- Preassemblato con vite corrispondente e rondella di tenuta
- Idoneo per il montaggio passante
- L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce
- Per finitura svasata e sporgente
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
- Senza alogeni
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Utilizzabile per calcestruzzo e muratura
- Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne, nonché in applicazioni in legno, metallo, idraulica, sanitaria ed elettrica, ad es. per il fissaggio di scossaline da tetto e lamiere metalliche o sigillatura di fori di ancoraggio
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza tassello (l) | 40 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 20 mm |
Profondità di posa (h nom) | 30 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (h 1) | 35 mm |
Diametro foro nel componente (d f) | 6,5 mm |
Materiale del chiodo | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Diametro rondella | 20 mm |
Azionamento interno | Z2 |