Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2 - TAS-CHIO-SHARK-HAMMER-RON-A2RAM-D15-6X40 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2 - TAS-CHIO-SHARK-HAMMER-RON-A2RAM-D15-6X40 Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2 - TAS-CHIO-SHARK-HAMMER-RON-A2RAM-D15-6X40
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/OFdJGLQVb8w

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2 - TAS-CHIO-SHARK-HAMMER-RON-A2RAM-D15-6X40 - 1
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2 - TAS-CHIO-SHARK-HAMMER-RON-A2RAM-D15-6X40 - 2
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo DS A2 - TAS-CHIO-SHARK-HAMMER-RON-A2RAM-D15-6X40 - 3

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo DS A2

Tass. ch. SHARK HAMMER rond. coll. sv. A2 t. DS
TAS-CHIO-SHARK-HAMMER-RON-A2RAM-D15-6X40

Cod. art. 5906386401

EAN 4061975320360

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo DS A2

Cod. art. 5906386401

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante montaggio passante. Corpo del tassello con collare svasato e chiodo in acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta
  • Installazione rapida ed economica

  • Può essere rimosso tramite svitamento

  • Preassemblato con vite corrispondente e rondella di tenuta

  • Idoneo per il montaggio passante

  • L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Per finitura svasata e sporgente

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Senza alogeni
Area di applicazione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Utilizzabile per calcestruzzo e muratura

  • Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne, nonché in applicazioni in legno, metallo, idraulica, sanitaria ed elettrica, ad es. per il fissaggio di scossaline da tetto e lamiere metalliche o sigillatura di fori di ancoraggio

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

40 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

10 mm

Profondità di posa (h nom)

30 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1)

35 mm

Diametro foro nel componente (d f)

6,5 mm

Materiale del chiodo

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Ramato

Diametro rondella

15 mm

Azionamento interno

Z2