Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

Tassello multiuso in plastica 2C Shark TWIST
TASSELLO-(SHARK TWIST)-PP/PA-8X46

Cod. art. 590680846

EAN 4065746430500

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

Cod. art. 590680846

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il tassello multiuso semplice e innovativo combina flessibilità e facilità di installazione con un nodo a otto punte

Un unico tassello. Nodo a otto punte.


  • Il tassello può essere installato a muro con un solo dito senza bisogno di un martello

  • Facile da avvitare, consente un fissaggio rapido


Per uso universale


  • Per il fissaggio di componenti in combinazione con una vite con filetto per legno e filetto metrico

  • Ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri delle viti.


Elevato livello di sicurezza


  • Nodo a otto punte con superficie di contatto estremamente ampia per una tenuta sicura

  • Valori di carico ammissibile elevati per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura, in combinazione con la vite ASSY-D, comprovata nella valutazione ETA, per una maggiore sicurezza

  • Bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia

  • Protezione da sovraccarico, impedisce il serraggio eccessivo del tassello nel foro


Durata e resistenza


  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Resistenza ai raggi UV fino a sei settimane


Vasta gamma di opzioni di fissaggio


  • Ideale per il fissaggio di carichi da leggeri a medi

  • Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile


Ulteriore vantaggio


  • La speciale combinazione in materiale plastico di SHARK TWIST consente di avvitare anche viti con filetto metrico senza problemi, ad esempio raccordi filettati o aste per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.
Prova di prestazioni

ETA-22/0877

Indicazione

Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D

Area di applicazione

Calcestruzzo cellulare

Mattoni forati con camere


strette

Mattoni forati con camere


lunghe

Istruzioni

ETA-22/0877

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Tassello multiuso in nylon

  • Utilizzabile in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra di gesso

  • Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento

Diametro tassello

8 mm

Materiale

Polipropilene - PP / Poliammide - PA

Colore

Bianco, Antracite

Lunghezza tassello (l)

46 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Profondità foratura (t)

55 mm

Distanza bordo (a r)

80 mm

Profondità di posa (h s)

45 mm

Diametro vite min/max richiesto

5-6 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 50 °C

Compatibilità delle misure di viti in base alla dimensione del tassello
Diam. tassello 6 Diam. tassello 8 Diam. tassello 10 Diam. tassello 12 Diam. tassello 14
Diametro delle viti compatibili (filettatura per legno) 4-5 mm 5-6 mm 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm
Diametri delle viti compatibili (metriche) - materiale di base pieno e forato M4 M5 M6 M8 M10
Diametri delle viti compatibili (metriche) - materiale di base di tipo pannello M3 M4 M5 - -
Parametri di installazione: Calcestruzzo + muratura
Diametro ancorante [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Diametro del foro d0 [mm] 6 8 10 12 14
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Profondità del foro h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Profondità di posa del corpo del tassello hnom [mm] 35 45 55 65 75
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Tipo di mattone Spessore in corrispondenza della cavità dU [mm] Resistenza minima alla compressione [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profondità di ancoraggio hnom [mm] 35 45 55 65 75
Calcestruzzo precompresso alveolare EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Carichi ammissibili di SHARK TWIST
Misura tassello 6 8 10 12 14
Materiale di base Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Calcestruzzo ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Mattone pieno ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Mattone pieno in arenaria calcarea ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Mattone forato in verticale ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Mattone cavo in arenaria calcarea ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Calcestruzzo cellulare PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Pannelli per edilizia in gesso
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Cartongesso diam. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Cartongesso diam. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Pannello in fibrogesso diam. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Dati sulle prestazioni: Muratura4), (intervallo di temperatura 30 °C2)/50 °C3))
Per altri tipi di mattone, densità, resistenza alla compressione minima, distanze dal bordo, interassi critici o intervalli di temperatura, fare riferimento al certificato ETA-22/0877.
Tipo di mattone Formato mattone [mm] Classe di densità grezza [kg/dm3] Resistenza minima alla compressione [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profondità di ancoraggio hnom [mm] 55 65 75
Mattone in muratura Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Mattone forato in verticale HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248x175x248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248x240x238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Mattoni pieni in cemento leggero V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Mattoni pieni in cemento leggero V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Dati sulle prestazioni: Calcestruzzo
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti
Diametro dell'ancorante [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profondità di posa del corpo del tassello hnom [mm] 35 45 55 65 75
Carico di trazione1)
per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti
Calcestruzzo = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Calcestruzzo ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Carico di taglio1) per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 100 100 100 120 120
Distanza dal bordo caratteristica ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Interasse critico scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Distanza dal bordo minima4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Interasse minimo4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® D Vite per tassello testa piana svasata

VITI ASSY D TPS RW30 ZN B. 6X60

Senza punta autoforante, per l'uso con tasselli in materiale plastico
x 200 pz.
ASSY® D Vite per tassello testa piana svasata

VITI ASSY D TPS RW30 ZN B. 6X80

Senza punta autoforante, per l'uso con tasselli in materiale plastico
x 100 pz.
ASSY® D Vite per tassello testa piana svasata

VITI ASSY D TPS RW30 ZN B. 6X100

Senza punta autoforante, per l'uso con tasselli in materiale plastico
x 100 pz.
ASSY® D Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

VITI ASSY D TCB RW30 ZN B. 6X60

Per l'uso con ancoraggi in materiale plastico
x 250 pz.
ASSY® D Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

VITI ASSY D TCB RW30 ZN B. 6X80

Per l'uso con ancoraggi in materiale plastico
x 100 pz.
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
Punta per martelli

PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 8,0X115MM

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 2 pz.
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK® TWIST 450 pz

ASS-VALIGIA-TASSELLI-(SHARK TWIST)-450PZ

Inserimento facile. Nodo a otto punte. L'innovativo tassello multiuso combina prestazioni, adattabilità e facilità di installazione, offrendo così un'ampia gamma di applicazioni possibili. L'assortimento include tutte le misure di SHARK® TWIST in un'unica valigetta.
x 1 pz.