Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello multiuso in plastica 2C Shark TWIST
TASSELLO-(SHARK TWIST)-PP/PA-14X76

Cod. art. 590681476
EAN 4065746430517

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'innovativo tassello multiuso universale combina prestazioni, adattabilità e facilità di installazione, offrendo così un'ampia gamma di applicazioni possibili.

Installazione rapida e versatile


  • Facile: può essere inserito a muro con un solo dito senza bisogno di un martello.

  • Rapido: inserimento della vite molto facile

  • Universale: per filettature legno e filettature metriche

  • Versatile: ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri di vite.


Alto grado di sicurezza


  • Innovativo: nodo a 8 punte con superficie di contatto estremamente ampia

  • Testato: testato e con valori di tenuta elevati

  • Ottimizzato: bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia

  • Nessuna rotazione del tassello nel foro

  • Certificato: valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura in combinazione con la vite per tassello ASSY®-D.


Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento


  • Resistente ai raggi UV < 6 settimane

  • Privo di alogeni e silicone


EXTRA: la speciale composizione in materiale plastico di SHARK® TWIST consente di avvitare anche viti e bulloni con filettature metriche senza problemi, ad esempio barre filettate o aste per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.

Prova di prestazioni

ETA-22/0877

Area di applicazione

Calcestruzzo cellulare

Mattoni forati con camere


strette

Mattoni forati con camere


lunghe

Istruzioni

ETA-22/0877

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Tassello multiuso in plastica bicomponente

  • Utilizzabile in calcestruzzo, mattone pieno, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibrogesso

  • Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento

  • Per il fissaggio di elementi in abbinamento a viti per legno o truciolare

  • In ambienti umidi o all'esterno utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile

Diametro tassello

14 mm

Materiale

Polipropilene - PP / Poliammide - PA

Colore

Bianco, Antracite

Lunghezza tassello (l)

76 mm

Diametro foro nominale (d 0)

14 mm

Profondità foratura (t)

85 mm

Distanza bordo (a r)

150 mm

Profondità di posa (h s)

75 mm

Diametro vite min/max richiesto

10-12 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 50 °C

Calcestruzzo precompresso alveolare EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Mattone forato in verticale ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Mattone cavo in arenaria calcarea ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Calcestruzzo cellulare PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Pannelli per edilizia in gesso
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Cartongesso diam. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Cartongesso diam. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Pannello in fibrogesso diam. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Diametri delle viti compatibili (metriche) - materiale di base pieno e forato M4 M5 M6 M8 M10
Diametri delle viti compatibili (metriche) - materiale di base di tipo pannello M3 M4 M5 - -
Diametro del foro d0 [mm] 6 8 10 12 14
Diametro della punta dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Profondità del foro h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Profondità di posa del corpo del tassello hnom [mm] 35 45 55 65 75
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Profondità di ancoraggio hnom [mm] 55 65 75
Mattone in muratura Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Mattone forato in verticale HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248x175x248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248x240x238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Mattoni pieni in cemento leggero V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Mattoni pieni in cemento leggero V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Carico di trazione1)
per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti
Calcestruzzo = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Calcestruzzo ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Carico di taglio1) per ancoranti singoli o gruppo di ancoranti Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 100 100 100 120 120
Distanza dal bordo caratteristica ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Interasse critico scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Distanza dal bordo minima4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Interasse minimo4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK® TWIST 450 pz

ASS-VALIGIA-TASSELLI-(SHARK TWIST)-450PZ

SYSTEMKOFFER
Inserimento facile. Nodo a otto punte. L'innovativo tassello multiuso combina prestazioni, adattabilità e facilità di installazione, offrendo così un'ampia gamma di applicazioni possibili. L'assortimento include tutte le misure di SHARK® TWIST in un'unica valigetta.
x 1 pz.
Punta per martelli

PUNTA CALCESTR PLUS-Q-LV D14,0-L210

ZEBRA
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 2 pz.