Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4

Tass. per serr. plas. SHARK UR F acc. inossidabile
TASSELLO-(SHARK UR 8)-TE-A4-8X60

Cod. art. 5912808702

EAN 4065746348386

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR, bordino piatto con vite testa esagonale flangiata in acciaio inox A4

Cod. art. 5912808702

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tassello per serramenti universale con speciale geometria di ancoraggio e resistenza immediata con valutazione ETA per oltre 100 materiali da costruzione

Affidabile e versatile


  • Fa parte della famiglia di prodotti SHARK UR, testata per oltre 100 materiali edili totali comprovati e moderni secondo ETA-08/0190

  • I diametri 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di base

  • Maggiore sicurezza grazie alla valutazione degli esperti sul comportamento in caso di incendio su calcestruzzo e muratura


Eccellente stabilità


  • Grazie alla geometria del tassello, i denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione nelle quattro direzioni

  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Con meccanismo antirotazione


Fissaggio a ingombro ridotto


  • Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata

  • Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione


Profondità di posa


  • Due profondità di posa in determinati materiali da costruzione
Prova di prestazioni
  • SHARK-UR F 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190

  • Rapporto di prova sulla resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco.
Indicazione

muratura


  • Carico di trazione: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)

  • Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
Area di applicazione
  • SHARK-UR F 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190

  • Rapporto di prova sulla resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Il tassello può essere utilizzato con il Certificato ETA (valutazione tecnica europea) per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (es. facciate, controsoffitti, ecc.)

  • Approvato dalla valutazione ETA per oltre 100 materiali da costruzione come mattoni vari, tra cui mattoni pieni e forati, mattoni cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati in cemento, mattoni cavi in cemento leggero

  • Adatto per muratura in calcestruzzo di peso normale come mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo e in calcestruzzo cellulare

  • Adatto per la chiusura di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, staffe metalliche, guide metalliche, controsoffitti, cavidotti, staffe angolari, pensili, scaffali, ecc.

  • Adatto per applicazioni all'esterno e in ambienti umidi grazie al bullone a testa esagonale in acciaio inossidabile A4 con rondella stampata

  • Adatto per il fissaggio in cui è richiesta una prova di resistenza in caso di esposizione al fuoco
Istruzioni
  • Forare i mattoni cavi o forati in calcestruzzo solo a rotazione (escludendo la percussione)

  • La polvere di foratura deve essere rimossa dal foro, ad esempio con la pompa di soffiaggio art. n. 0903990001

  • La foratura nel calcestruzzo con una punta ad aspirazione permette di saltare il passaggio della pulizia del foro.

  • Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C

  • La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C

Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

60 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

10 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8,5 mm

Classe di resistenza al fuoco

F30

Altezza di fissaggio (t fix 1)

10 mm

Materiale della vite

Acciaio inossidabile A4

Omologazione

ETA-08/0190

Muratura4): ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (intervalli di temperatura 50 °C2)/80 °C3). Per altri tipi di mattone, valori di densità, resistenza alla compressione minima o intervalli di temperatura, fare riferimento al certificato ETA-08/0190
Materiale di supporto Formato mattone [mm] Classe di densità [kg/dm3] Resistenza minima alla compressione [N/mm2] Fperm [kN]5) (per tasselli singoli o gruppi di tasselli) SHARK® UR 8
Mattoni in argilla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Mattone pieno in arenaria calcarea KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Mattone pieno in calcestruzzo peso normale Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Mattone forato in verticale HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
ad esempio Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
ad esempio Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) ad esempio Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Blocco cavo in cemento leggero
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Calcestruzzo cellulare AAC 2 0,14
7 0,85
Condizioni di posa per calcestruzzo e muratura per SHARK® UR 10
Diametro tassello [mm] SHARK® UR 10
Foro nom. ∅ d0 [mm] 10
Diametro della punta ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Profondità foratura h1 ≥ [mm] 80
Profondità di posa hnom [mm] 70
Foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 10,5
Calcestruzzo: ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti
Diametro tassello [mm] SHARK® UR 8
Carico di trazione centrale1)
per tasselli singoli o gruppi di tasselli
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50 °C2)/80 °C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)
50 °C2)/80 °C3) 2,0
Carico di taglio1)
per tasselli singoli o gruppi di tasselli
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Acciaio zincato
Acciaio inossidabile A4
Condizioni di posa per calcestruzzo e muratura per SHARK® UR 8
Diametro tassello [mm] SHARK® UR 8
Diametro nominale∅ d0 [mm] 8
∅ punta dcut ≤ [mm] 8,45
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 80
Profondità di posa del corpo del tassello hnom [mm] 70
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 8,5
Muratura4): ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (intervallo di temperatura 50 °C2)/80 °C3)). Per altri tipi di pietra, densità crude, resistenza alla pressione minima o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-08/0190
Materiale di supporto Formato mattone [mm] Classe di densità cruda [kg/dm3] Resistenza minima alla compressione [N/mm2] Fperm [kN]5) (per tasselli singoli o gruppi di tasselli) SHARK UR F 10
Mattone Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Mattone pieno in arenaria calcarea KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Mattone pieno in calcestruzzo semplice Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Mattone forato in verticale HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
ad esempio Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Mattone forato in verticale POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
ad esempio Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) ad esempio Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Blocco cavo in cemento leggero
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Calcestruzzo cellulare AAC 2 0,21
7 0,88
Calcestruzzo: ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti
Diametro tassello [mm]
Carico di trazione centrale1)
per tasselli singoli o gruppi di tasselli
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Carico a taglio1)
per tasselli singoli o gruppi di tasselli
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Acciaio zincato
Acciaio inossidabile A4