Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato
Tassello prolungato in nylon SHARK UR acciaio zinc
TASSELLO-SHARK-UR10-TPS-A2K-AW40-10X115
Cod. art. 5912810403
EAN 4062856738410
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione versatile
- Fa parte della famiglia di prodotti SHARK UR, testata per oltre 100 materiali edili totali comprovati e moderni secondo ETA-08/0190
- I diametri 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di base.
- Maggiore sicurezza grazie alla valutazione degli esperti sul comportamento in caso di incendio su calcestruzzo e muratura
Carichi elevati
- Grazie alla geometria del tassello, i denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base.
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base
- Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione nelle quattro direzioni
- Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione
- Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Con meccanismo antirotazione
Installazione efficiente
- Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata
- Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Profondità di posa
- Due profondità di posa in determinati materiali da costruzione
- SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190
- Rapporto di prova di laboratorio sulla durata della resistenza al fuoco in caso di esposizione
- SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190
- Rapporto di prova di laboratorio sulla durata della resistenza al fuoco in caso di esposizione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Il tassello può essere utilizzato con il Certificato ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti (es. facciate, controsoffitti, ecc.)
- Approvato dalla valutazione ETA per oltre 100 materiali da costruzione come mattoni vari, tra cui mattoni pieni e forati, mattoni cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati in cemento, mattoni cavi in cemento leggero
- Adatto per muratura in calcestruzzo di peso normale come mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo e mattoni calcestruzzo cellulare
- Per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, staffe metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari di giunzione, profili, pensili, scaffali, ecc.
- La vite zincata è adatta per l'uso all'aperto e in ambienti umidi (se installata con cura) a condizione che la testa della vite sia sufficientemente protetta contro l'umidità e la pioggia battente. Per protezione, si consiglia di utilizzare un sigillante permanentemente elastico.
- Adatto per il fissaggio in cui è richiesta una prova di resistenza in caso di esposizione al fuoco
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro, ad esempio con la pompa di soffiaggio art. n. 0903990001
- La foratura nel calcestruzzo con una punta ad aspirazione permette di saltare il passaggio della pulizia del foro
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
Diametro tassello | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 115 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 65 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 10,5 mm |
Classe di resistenza al fuoco | F30 |
Diametro vite | 7 mm |
Lunghezza vite | 120 mm |
Materiale della vite | Acciaio |
Azionamento interno | AW40 |
Finitura vite | Tipo zincato |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Profondità foratura (h 0) | 80 mm |
Profondità foratura (h 1) | 60 mm |
Altezza di fissaggio min/max (t fix) | 45-65 mm |
Omologazione | ETA-08/0190 |
| Muratura4): ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (intervalli di temperatura 50 °C2)/80 °C3). Per altri tipi di mattone, valori di densità, resistenza alla compressione minima o intervalli di temperatura, fare riferimento al certificato ETA-08/0190 | ||||
| Materiale di supporto | Formato mattone [mm] | Classe di densità [kg/dm3] | Resistenza minima alla compressione [N/mm2] | Fperm [kN]5) (per tasselli singoli o gruppi di tasselli) SHARK® UR 8 |
| Mattoni in argilla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Mattone pieno in calcestruzzo peso normale Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,00 | |||
| Mattone forato in verticale HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 ad esempio Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | |||
| Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
| Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 ad esempio Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
| 12 | 0,71 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
| 12 | 0,34 | |||
| 16 | 0,43 | |||
| Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) ad esempio Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,34 | |||
| Blocco cavo in cemento leggero Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Calcestruzzo cellulare AAC | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 0,85 | |||
| 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine 4) Per altri tipi di mattone, densità non elaborate, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-12/0042 5) La geometria del mattone deve essere confrontata con l'omologazione ETA-08/0190 6) Se il foro viene praticato a rotopercussione, il carico massimo ammissibile deve essere determinato mediante prove in situ | ||||
| Condizioni di posa per calcestruzzo e muratura per SHARK® UR 10 | ||
| Diametro tassello [mm] | SHARK® UR 10 | |
| ∅ foro nom. | d0 [mm] | 10 |
| ∅ punta | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Profondità di posa | hnom [mm] | 70 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Calcestruzzo: ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | ||||
| Diametro tassello [mm] | SHARK® UR 8 | |||
| Carico di trazione centrale1) per tasselli singoli o gruppi di tasselli | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
| Carico di taglio1) per tasselli singoli o gruppi di tasselli | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
| Acciaio zincato | ||||
| Acciaio inossidabile A4 | ||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi a trazione e trasversali, fare riferimento a ETAG 020 Appendice C 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine | ||||
| Condizioni di posa per calcestruzzo e muratura per SHARK® UR 8 | ||
| Diametro tassello [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Diametro nominale∅ | d0 [mm] | 8 |
| ∅ punta | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
| Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Profondità di posa del corpo del tassello | hnom [mm] | 70 |
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Muratura4): ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti (intervalli di temperatura 50 °C2)/80 °C3). Per altri tipi di pietra, valori di densità, resistenza alla pressione minima o intervalli di temperatura, fare riferimento al certificato ETA-08/0190 | ||||
| Materiale di supporto | Formato mattone [mm] | Classe di densità [kg/dm3] | Resistenza minima alla compressione [N/mm2] | Fperm [kN]5) (per tasselli singoli o gruppi di tasselli) SHARK® UR 10 |
| Mattone Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Mattone pieno in arenaria calcarea KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Mattone pieno in calcestruzzo semplice Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Mattone forato in verticale HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 ad esempio Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Mattone forato in verticale POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Mattone forato in verticale POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
| Mattone cavo in arenaria calcarea KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 ad esempio Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Blocco cavo in cemento leggero 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) ad esempio Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Blocco cavo in cemento leggero Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Calcestruzzo cellulare AAC | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine 4) Per altri tipi di mattone, densità non elaborate, resistenze alla compressione minime o intervalli di temperatura, fare riferimento all'omologazione ETA-12/0042 5) La geometria del mattone deve essere confrontata con l'omologazione ETA-08/0190 6) Se il foro viene praticato a rotopercussione, il carico massimo ammissibile deve essere determinato mediante prove in situ | ||||
| Calcestruzzo: ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti | ||||
| Diametro tassello [mm] | SHARK® UR 10 | |||
| Carico di trazione centrale1) per tasselli singoli o gruppi di tasselli | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
| 50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
| 50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
| Carico a taglio1) per tasselli singoli o gruppi di tasselli | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| Acciaio zincato | ||||
| Acciaio inox A4 | ||||
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per la combinazione di carichi a trazione e trasversali, fare riferimento a ETAG 020 Appendice C 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine | ||||