Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4

Barra d'ancoraggio W-VD-A/A4 acciaio inox A4
BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M12X250

Cod. art. 5915212250
EAN 4047376665408

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
  • Acciaio inox A4

  • Barra d'ancoraggio con terminale a punta a forma di cuneo, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)

Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:


  • Sistema a fiala per ancoraggio chimico W-VD, opzione 8: ETA-06/0074

  • Fiala in vetro per ancoraggio chimico W-VPZ, opzione 1: ETA-21/0168

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0543

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti sistemi a fiala e a iniezione:


  • Sistema a fiala per ancoraggio chimico W-VD, opzione 8 - calcestruzzo non fessurato

  • Fiala in vetro per ancoraggio chimico W-VPZ, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato

W-VD-A/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere impiegato in ambienti interni asciutti e all'esterno (anche in atmosfere industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

Diametro tassello in sistema metrico

M12

Classe di resistenza

70

Altezza di fissaggio (t fix)

125 mm

Lunghezza tassello (l)

250 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

110 mm

Diametro punta per trapano nominale sistema a cartuccia (d 0)

14 mm

Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0)

14 mm

Profondità foratura (h 0)

110 mm

Omologazione

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Base