Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4
Barra d'ancoraggio W-VD-A/A4 acciaio inox A4
BARRA-FIL-(W-VD-A/A4)-A4/70-M12X300
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio inox A4
- Barra d'ancoraggio con terminale a punta a forma di cuneo, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)
Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:
- Sistema a fiala per ancoraggio chimico W-VD, opzione 8: ETA-06/0074
- Fiala in vetro per ancoraggio chimico W-VPZ, opzione 1: ETA-21/0168
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0543
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
La barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti sistemi a fiala e a iniezione:
- Sistema a fiala per ancoraggio chimico W-VD, opzione 8 - calcestruzzo non fessurato
- Fiala in vetro per ancoraggio chimico W-VPZ, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato
W-VD-A/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere impiegato in ambienti interni asciutti e all'esterno (anche in atmosfere industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Diametro tassello in sistema metrico | M12 |
Classe di resistenza | 70 |
Altezza di fissaggio (t fix) | 175 mm |
Lunghezza tassello (l) | 300 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 110 mm |
Diametro punta per trapano nominale sistema a cartuccia (d 0) | 14 mm |
Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | 14 mm |
Profondità foratura (h 0) | 110 mm |
Omologazione | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Base |