Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato
Barra d'ancoraggio W-VD-A /S in acciaio zincato
BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-8.8-(A2K)-M10X130
Cod. art. 5915310130
EAN 4046777931327
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barra d'ancoraggio con punta conica, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)
Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:
- Fiala chimica W-VD, opzione 8: ETA-06/0074
- Sistema a iniezione BETON-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Questa barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici e sistemi a iniezione:
- Fiala chimica W-VD, opzione 8 - calcestruzzo non fessurato
- Sistema a iniezione BETON MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato
W-VD-A/S (in acciaio zincato) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti
Diametro tassello in sistema metrico | M10 |
Classe di resistenza | 8.8 |
Altezza di fissaggio (t fix) | 30 mm |
Lunghezza tassello (l) | 130 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 90 mm |
Diametro punta per trapano nominale sistema a cartuccia (d 0) | 12 mm |
Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | 12 mm |
Profondità foratura (h 0) | 90 mm |
Omologazione | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |