Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A /S in acciaio zincato
BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-8.8-(A2K)-M20X300

Cod. art. 5915320300

EAN 4046777939569

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Cod. art. 5915320300

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato

Barra d'ancoraggio con punta conica, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)

Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:


  • Fiala chimica W-VD, opzione 8: ETA-06/0074

  • Sistema a iniezione BETON-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Questa barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici e sistemi a iniezione:


  • Fiala chimica W-VD, opzione 8 - calcestruzzo non fessurato

  • Sistema a iniezione BETON MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato

W-VD-A/S (in acciaio zincato) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti

Diametro tassello in sistema metrico

M20

Classe di resistenza

8.8

Altezza di fissaggio (t fix)

100 mm

Lunghezza tassello (l)

300 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

170 mm

Diametro punta per trapano nominale sistema a cartuccia (d 0)

25 mm

Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0)

24 mm

Profondità foratura (h 0)

170 mm

Omologazione

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168