Ancorante chimico in fiala W-VPZ
Ancorante chimico a fiala W-VPZ
FIALA-CHIMICA-(W-VPZ)-M8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capsula in vetro con resina vinilestere (priva di stirene) e induritore
- Ideale per l'utilizzo tutto l'anno, anche a temperature molto alte o molto basse (temperatura nel calcestruzzo: da -20 °C a +40 °C)
- Installazione rapida ed economica grazie alle quantità di resina pre-porzionate
- Il rapido tempo di indurimento riduce i tempi di attesa per poter caricare l'ancoraggio
- La pulizia dei fori non richiede aria compressa
- Consente l'interruzione del lavoro dopo l'inserimento della capsula di resina nel foro, poiché la reazione chimica inizia solo dopo l'inserimento della barra d'ancoraggio
- La resina indurita sigilla il foro per evitare infiltrazioni di acqua
- Se si pratica il foro con una punta di trapano con aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro (carico di polvere ridotto al minimo)
- Nessuno spreco di materiale plastico
- Durata minima di conservazione: 36 mesi
- Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)
- Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar
- Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)








Tempi d'indurimento minimi | |
Temperatura calcestruzzo Tempo d'indurimento minimo | Tempo d'indurimento minimo |
da -20 °C a -16 °C | 17 ore |
da -15 °C a -11 °C | 7 ore |
da -10 °C a -6 °C | 4 ore |
da -5 °C a -1 °C | 3 ore |
da 0 °C a +4 °C | 50 min |
da +5 °C a +9 °C | 25 min |
da +10 °C a +19 °C | 15 min |
da +20 °C a +29 °C | 6 min |
da +30 °C a +40 °C | 6 min |
Temperatura della cartuccia | da -15 °C a +40 °C |
- Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)
- Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar
- Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Caratteristiche tecniche(X)
- Ancorante con certificato ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- L'ancorante può essere utilizzato per carichi statici (ad esempio peso proprio della struttura, arredamento, materiali stoccati) e quasi-statici
- Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre di base, supporti, strutture in legno, ringhiere, scale, ecc.
La barra d'ancoraggio viene inserita durante la rotazione per mezzo dell'avvitatore: i due componenti dell'ancorante chimico (resina e induritore) vengono miscelati dal movimento di rotazione
- Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa
- Spazzolare il foro due volte con gli spazzolini di pulizia foro WIT-RMB
- Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa
- Se si pratica il foro con una punta ad aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro.
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 80 mm |
Per barra di ancoraggio | M8 |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (h 0) | 80 mm |
Diametro spazzola di pulizia idoneo | 10 mm |
Omologazione | ETA-21/0168 |
Temperatura di lavorazione min/max | -15 a +40 °C |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 10 Nm |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C |
Spessore componente minimo (h min) | 110 mm |
Distanza interasse min (s min) | 40 mm |
Distanza interasse (s cr, N) | 240 mm |
Distanza bordo min (c min) | 40 mm |
Distanza bordo (c cr, N) | 120 mm |