Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante chimico in fiala W-VPZ

Ancorante chimico a fiala W-VPZ
FIALA-CHIMICA-(W-VPZ)-M10

Cod. art. 5915510090

EAN 4065746409063

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante chimico in fiala W-VPZ

Cod. art. 5915510090

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante chimico in fiala W-VPZ (per calcestruzzo fessurato e non fessurato). Può essere utilizzato anche a temperature estremamente basse o elevate
  • Capsula in vetro con resina vinilestere (priva di stirene) e induritore

  • Ideale per l'utilizzo tutto l'anno, anche a temperature molto alte o molto basse (temperatura nel calcestruzzo: da -20 °C a +40 °C)

  • Installazione rapida ed economica grazie alle quantità di resina pre-porzionate

  • Il rapido tempo di indurimento riduce i tempi di attesa per poter caricare l'ancoraggio

  • La pulizia dei fori non richiede aria compressa

  • Consente l'interruzione del lavoro dopo l'inserimento della capsula di resina nel foro, poiché la reazione chimica inizia solo dopo l'inserimento della barra d'ancoraggio

  • La resina indurita sigilla il foro per evitare infiltrazioni di acqua

  • Se si pratica il foro con una punta di trapano con aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro (carico di polvere ridotto al minimo)

  • Nessuno spreco di materiale plastico

  • Durata minima di conservazione: 36 mesi
Prova di prestazioni
  • Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)

  • Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar

  • Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Tempi d'indurimento minimi
Temperatura calcestruzzo Tempo d'indurimento minimoTempo d'indurimento minimo
da -20 °C a -16 °C17 ore
da -15 °C a -11 °C7 ore
da -10 °C a -6 °C4 ore
da -5 °C a -1 °C3 ore
da 0 °C a +4 °C50 min
da +5 °C a +9 °C25 min
da +10 °C a +19 °C15 min
da +20 °C a +29 °C6 min
da +30 °C a +40 °C6 min
Temperatura della cartuccia da -15 °C a +40 °C
  • Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)

  • Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar

  • Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ancorante con certificato ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • L'ancorante può essere utilizzato per carichi statici (ad esempio peso proprio della struttura, arredamento, materiali stoccati) e quasi-statici

  • Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre di base, supporti, strutture in legno, ringhiere, scale, ecc.
Istruzioni

La barra d'ancoraggio viene inserita durante la rotazione per mezzo dell'avvitatore: i due componenti dell'ancorante chimico (resina e induritore) vengono miscelati dal movimento di rotazione


  • Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa

  • Spazzolare il foro due volte con gli spazzolini di pulizia foro WIT-RMB

  • Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa

  • Se si pratica il foro con una punta ad aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro.

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

90 mm

Per barra di ancoraggio

M10, M6 IT

Diametro foro nominale (d 0)

12 mm

Profondità foratura (h 0)

90 mm

Diametro spazzola di pulizia idoneo

12 mm

Omologazione

ETA-21/0168

Temperatura di lavorazione min/max

-15 a +40 °C

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

20 Nm

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C

Spessore componente minimo (h min)

120 mm

Distanza interasse min (s min)

50 mm

Distanza interasse (s cr, N)

270 mm

Distanza bordo min (c min)

45 mm

Distanza bordo (c cr, N)

135 mm

Calcestruzzo fessurato e non fessurato: Dati sulle prestazioni, ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo (c ≥ 10 hprof)
Intervallo di temperatura: 24 °C1)/40 °C2) (per intervalli di temperatura 50 °C/80 °C, vedere ETA-21/0168)
Materiale di supporto: Calcestruzzo asciutto e umido
Classe di resistenza del calcestruzzo: C20/25
Pulizia del foro: 2 soffiaggi/2 spazzolature/2 soffiaggi o punta di aspirazione
Misura ancorante M8 M10 M12 M16 M20
Profondità di ancoraggio hprof [mm] 80 90 110 125 170
Calcestruzzo fessurato
Carico di trazione ammissibile3),
(ancorante singolo senza influenza della distanza del bordo e senza armatura fitta)
Acciaio zincato, 5.8 Namm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Acciaio zincato, 8.8 Namm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Acciaio inox A4 e HCR Namm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Carico di taglio ammissibile3
(ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo e senza armatura fitta)
Acciaio zincato, 5.8 Vamm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Acciaio zincato, 8.8 Namm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
Acciaio inox A4 e HCR Vamm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Calcestruzzo non fessurato
Carico di trazione ammissibile3),
(ancorante singolo senza influenza della distanza del bordo e senza armatura fitta)
Acciaio zincato, 5.8 Namm [kN] 8,0 13,8 20,0 28,0 44,4
Acciaio zincato, 8.8 Namm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Acciaio inox A4 e HCR Namm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Carico di taglio ammissibile3
(ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo e senza armatura fitta)
Acciaio zincato, 5.8 Vamm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Acciaio zincato, 8.8 Namm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
Acciaio inox A4 e HCR Vamm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Condizioni di posa
Diametro del foro ∅ d0 [mm] 10 12 14 18 22
Profondità del foro/profondità di ancoraggio h0/hprof [mm] 80 90 110 125 170
Distanza dal bordo minima1) cmin [mm] 40 45 45 50 55
Interasse minimo2) smin [mm] 40 50 60 75 90
Spessore minimo del supporto hmin [mm] 110 120 140 160 220
Diametro del foro passante nell'elemento da fissare df ≤ [mm] 9 12 14 18 22
Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 150
Chiave per dado AF [mm] 13 17 19 24 30
Chiave per barra d'ancoraggio AF [mm] 5 6 8 12 14
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.