Ancorante chimico in fiala W-VPZ
Ancorante chimico a fiala W-VPZ
FIALA-CHIMICA-(W-VPZ)-M16
Cod. art. 5915516095
EAN 4065746409087
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capsula in vetro con resina vinilestere (priva di stirene) e induritore
- Ideale per l'utilizzo tutto l'anno, anche a temperature molto alte o molto basse (temperatura nel calcestruzzo: da -20 °C a +40 °C)
- Installazione rapida ed economica grazie alle quantità di resina pre-porzionate
- Il rapido tempo di indurimento riduce i tempi di attesa per poter caricare l'ancoraggio
- La pulizia dei fori non richiede aria compressa
- Consente l'interruzione del lavoro dopo l'inserimento della capsula di resina nel foro, poiché la reazione chimica inizia solo dopo l'inserimento della barra d'ancoraggio
- La resina indurita sigilla il foro per evitare infiltrazioni di acqua
- Se si pratica il foro con una punta di trapano con aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro (carico di polvere ridotto al minimo)
- Nessuno spreco di materiale plastico
- Durata minima di conservazione: 36 mesi
- Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)
- Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar
- Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
| Tempi d'indurimento minimi | |
| Temperatura calcestruzzo Tempo d'indurimento minimo | Tempo d'indurimento minimo |
| da -20 °C a -16 °C | 17 ore |
| da -15 °C a -11 °C | 7 ore |
| da -10 °C a -6 °C | 4 ore |
| da -5 °C a -1 °C | 3 ore |
| da 0 °C a +4 °C | 50 min |
| da +5 °C a +9 °C | 25 min |
| da +10 °C a +19 °C | 15 min |
| da +20 °C a +29 °C | 6 min |
| da +30 °C a +40 °C | 6 min |
| Temperatura della cartuccia | da -15 °C a +40 °C |
- Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)
- Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar
- Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Caratteristiche tecniche(X)
- Ancorante con certificato ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- L'ancorante può essere utilizzato per carichi statici (ad esempio peso proprio della struttura, arredamento, materiali stoccati) e quasi-statici
- Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre di base, supporti, strutture in legno, ringhiere, scale, ecc.
La barra d'ancoraggio viene inserita durante la rotazione per mezzo dell'avvitatore: i due componenti dell'ancorante chimico (resina e induritore) vengono miscelati dal movimento di rotazione
- Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa
- Spazzolare il foro due volte con gli spazzolini di pulizia foro WIT-RMB
- Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa
- Se si pratica il foro con una punta ad aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro.
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 125 mm |
Per barra di ancoraggio | M16, M10 IT |
Diametro foro nominale (d 0) | 18 mm |
Profondità foratura (h 0) | 125 mm |
Diametro spazzola di pulizia idoneo | 18 mm |
Omologazione | ETA-21/0168 |
Temperatura di lavorazione min/max | -15 a +40 °C |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 80 Nm |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C |
Spessore componente minimo (h min) | 160 mm |
Distanza interasse min (s min) | 75 mm |
Distanza interasse (s cr, N) | 375 mm |
Distanza bordo min (c min) | 50 mm |
Distanza bordo (c cr, N) | 187,5 mm |
| Calcestruzzo fessurato e non fessurato: Dati sulle prestazioni, ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo (c ≥ 10 hprof) | |||||||
| Intervallo di temperatura: 24 °C1)/40 °C2) (per intervalli di temperatura 50 °C/80 °C, vedere ETA-21/0168) Materiale di supporto: Calcestruzzo asciutto e umido Classe di resistenza del calcestruzzo: C20/25 Pulizia del foro: 2 soffiaggi/2 spazzolature/2 soffiaggi o punta di aspirazione | |||||||
| Misura ancorante | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Profondità di ancoraggio | hprof [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | |
| Calcestruzzo fessurato | |||||||
| Carico di trazione ammissibile3), (ancorante singolo senza influenza della distanza del bordo e senza armatura fitta) | Acciaio zincato, 5.8 | Namm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 |
| Acciaio zincato, 8.8 | Namm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Acciaio inox A4 e HCR | Namm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Carico di taglio ammissibile3 (ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo e senza armatura fitta) | Acciaio zincato, 5.8 | Vamm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Acciaio zincato, 8.8 | Namm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| Acciaio inox A4 e HCR | Vamm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| Calcestruzzo non fessurato | |||||||
| Carico di trazione ammissibile3), (ancorante singolo senza influenza della distanza del bordo e senza armatura fitta) | Acciaio zincato, 5.8 | Namm [kN] | 8,0 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 44,4 |
| Acciaio zincato, 8.8 | Namm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Acciaio inox A4 e HCR | Namm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Carico di taglio ammissibile3 (ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo e senza armatura fitta) | Acciaio zincato, 5.8 | Vamm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Acciaio zincato, 8.8 | Namm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| Acciaio inox A4 e HCR | Vamm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| 1) Temperatura massima a lungo termine 2) Temperatura massima a breve termine 3) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. La parte di "carico continuo" del carico di trazione (inclusi carichi costanti e porzioni costanti di carichi variabili) è inferiore al 60% del carico di trazione totale. Per informazioni su combinazioni di carichi di trazione e taglio, per l'influenza della distanza dal bordo e per i gruppi di ancoranti, vedere la norma EN 1992-4. | |||||||
| Condizioni di posa | ||||||
| Diametro del foro ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Profondità del foro/profondità di ancoraggio | h0/hprof [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Distanza dal bordo minima1) | cmin [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Interasse minimo2) | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 |
| Diametro del foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante | Tinst ≤ [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Chiave per dado | AF [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Chiave per barra d'ancoraggio | AF [mm] | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 1) Se la distanza dal bordo caratteristica non viene rispettata, la resistenza massima si riduce. La distanza dal bordo minima è cmin 2) Se l'interasse caratteristico non è rispettato, la resistenza massima si riduce. L'interasse minimo possibile è smin | ||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.