Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante chimico in fiala W-VPZ

Ancorante chimico a fiala W-VPZ
FIALA-CHIMICA-(W-VPZ)-M20

Cod. art. 5915520145
EAN 4065746409094

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante chimico in fiala W-VPZ (per calcestruzzo fessurato e non fessurato). Può essere utilizzato anche a temperature estremamente basse o elevate
  • Capsula in vetro con resina vinilestere (priva di stirene) e induritore

  • Ideale per l'utilizzo tutto l'anno, anche a temperature molto alte o molto basse (temperatura nel calcestruzzo: da -20 °C a +40 °C)

  • Installazione rapida ed economica grazie alle quantità di resina pre-porzionate

  • Il rapido tempo di indurimento riduce i tempi di attesa per poter caricare l'ancoraggio

  • La pulizia dei fori non richiede aria compressa

  • Consente l'interruzione del lavoro dopo l'inserimento della capsula di resina nel foro, poiché la reazione chimica inizia solo dopo l'inserimento della barra d'ancoraggio

  • La resina indurita sigilla il foro per evitare infiltrazioni di acqua

  • Se si pratica il foro con una punta di trapano con aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro (carico di polvere ridotto al minimo)

  • Nessuno spreco di materiale plastico

  • Durata minima di conservazione: 36 mesi
Prova di prestazioni
  • Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)

  • Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar

  • Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Tempi d'indurimento minimi
Temperatura calcestruzzo Tempo d'indurimento minimoTempo d'indurimento minimo
da -20 °C a -16 °C17 ore
da -15 °C a -11 °C7 ore
da -10 °C a -6 °C4 ore
da -5 °C a -1 °C3 ore
da 0 °C a +4 °C50 min
da +5 °C a +9 °C25 min
da +10 °C a +19 °C15 min
da +20 °C a +29 °C6 min
da +30 °C a +40 °C6 min
Temperatura della cartuccia da -15 °C a +40 °C
  • Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)

  • Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar

  • Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ancorante con certificato ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • L'ancorante può essere utilizzato per carichi statici (ad esempio peso proprio della struttura, arredamento, materiali stoccati) e quasi-statici

  • Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre di base, supporti, strutture in legno, ringhiere, scale, ecc.
Istruzioni

La barra d'ancoraggio viene inserita durante la rotazione per mezzo dell'avvitatore: i due componenti dell'ancorante chimico (resina e induritore) vengono miscelati dal movimento di rotazione


  • Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa

  • Spazzolare il foro due volte con gli spazzolini di pulizia foro WIT-RMB

  • Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa

  • Se si pratica il foro con una punta ad aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro.

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

170 mm

Per barra di ancoraggio

M12 IT

Diametro foro nominale (d 0)

22 mm

Profondità foratura (h 0)

170 mm

Diametro spazzola di pulizia idoneo

22 mm

Omologazione

ETA-21/0168

Temperatura di lavorazione min/max

-15 a +40 °C

Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst)

150 Nm

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C

Spessore componente minimo (h min)

220 mm

Distanza interasse min (s min)

90 mm

Distanza interasse (s cr, N)

510 mm

Distanza bordo min (c min)

55 mm

Distanza bordo (c cr, N)

255 mm