Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello a filettatura interna W-VI-IG, acciaio zincato

Tassello filetto femmina W-VI-IG/S acciaio zincato
BUSSOLA-FIL-INT-(W-VI-IG/S)-(A2K)-M8X80

Cod. art. 5915608080

EAN 4056807086088

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello a filettatura interna W-VI-IG, acciaio zincato

Cod. art. 5915608080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acciaio zincato

Questa barra d'ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura: ETA-16/0757

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, OPZIONE 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPZIONE 1: ETA-19/0542

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250 per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, calcestruzzo fessurato e non fessurato


W-VI-IG/S (acciaio zincato) può essere impiegato in ambienti interni asciutti.

Filetto femmina

8 mm

Lunghezza

80 mm

Per bussola a rete

SH 20 x 85

Diametro foro nominale (d 0)

14 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

80 mm

Diametro foro nominale bussola a rete (d 0)

20 mm

Profondità di ancoraggio effettiva della bussola a rete (h ef)

85 mm

Profondità foratura (h 0)

90 mm

Profondità di avvitamento min/max

8-20 mm

Malta a iniezione richiesta

WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Omologazione

ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542