Tassello a filettatura interna W-VI-IG, acciaio zincato
Tassello filetto femmina W-VI-IG/S acciaio zincato
BUSSOLA-FIL-INT-(W-VI-IG/S)-(A2K)-M8X100
Cod. art. 5915608100
EAN 4056807086095
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questa barra d'ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura: ETA-16/0757
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, OPZIONE 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPZIONE 1: ETA-19/0542
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250 per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione WIT-Nordic per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, calcestruzzo fessurato e non fessurato
W-VI-IG/S (acciaio zincato) può essere impiegato in ambienti interni asciutti.
Filetto femmina | 8 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 14 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 100 mm |
Profondità foratura (h 0) | 100 mm |
Profondità di avvitamento min/max | 8-20 mm |
Malta a iniezione richiesta | WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Omologazione | ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |