Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello a filettatura interna W-VI-IG, acciaio zincato

Tassello filetto femmina W-VI-IG/S acciaio zincato
BUSSOL-FIL-INT-(W-VI-IG/S)-(A2K)-M20X200

Cod. art. 5915620200

EAN 4062856001682

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tassello a filettatura interna W-VI-IG, acciaio zincato

Cod. art. 5915620200

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acciaio zincato

Questa barra d'ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura: ETA-16/0757

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, OPZIONE 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPZIONE 1: ETA-19/0542

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250 per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, calcestruzzo fessurato e non fessurato


W-VI-IG/S (acciaio zincato) può essere impiegato in ambienti interni asciutti.

Filetto femmina

20 mm

Lunghezza

200 mm

Diametro foro nominale (d 0)

35 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

200 mm

Profondità foratura (h 0)

200 mm

Profondità di avvitamento min/max

20-40 mm

Malta a iniezione richiesta

WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Omologazione

ETA-17/0127, ETA-19/0542