Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4

Bussola filetto femmina W-VI-IG/A4, acc. inox A4
BUSSOLA-FIL-INT-(W-VI-IG/A4)-A4-M10X80

Cod. art. 5915710080

EAN 4056807086163

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4

Cod. art. 5915710080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH e Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acciaio inossidabile A4

Questa barra d'ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura: ETA-16/0757

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, OPZIONE 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPZIONE 1: ETA-19/0542

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250 per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, calcestruzzo fessurato e non fessurato


W-VI-IG/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere impiegato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e in prossimità del mare) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

Filetto femmina

10 mm

Lunghezza

80 mm

Per bussola a rete

SH 20 x 85

Diametro foro nominale (d 0)

18 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

80 mm

Diametro foro nominale bussola a rete (d 0)

20 mm

Profondità di ancoraggio effettiva della bussola a rete (h ef)

85 mm

Profondità foratura (h 0)

90 mm

Profondità di avvitamento min/max

10-25 mm

Malta a iniezione richiesta

WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Omologazione

ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542

Materiale

Acciaio inossidabile A4, 1.4401

Superficie

Grezzo