Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4

Bussola filetto femmina W-VI-IG/A4, acc. inox A4
BUSSOLA-FIL-INT-(W-VI-IG/A4)-A4-M10X100

Cod. art. 5915710100

EAN 4056807086170

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4

Cod. art. 5915710100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH e Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acciaio inossidabile A4

Questa barra d'ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura: ETA-16/0757

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, OPZIONE 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPZIONE 1: ETA-19/0542

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250 per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, calcestruzzo fessurato e non fessurato


W-VI-IG/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere impiegato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e in prossimità del mare) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

Filetto femmina

10 mm

Lunghezza

100 mm

Diametro foro nominale (d 0)

18 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

100 mm

Profondità foratura (h 0)

100 mm

Profondità di avvitamento min/max

10-25 mm

Malta a iniezione richiesta

WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Omologazione

ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542

Materiale

Acciaio inossidabile A4, 1.4401

Superficie

Grezzo