Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra d'ancoraggio venduta al metro acciaio zincato

Barra d’ancoraggio, a metro, acciaio zn, 3.1
BARRA-FIL-WIT-(A2K)-5.8-M10X1000MM

Cod. art. 5916010999

EAN 4049557712567

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra d'ancoraggio venduta al metro acciaio zincato

Cod. art. 5916010999

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura

Questa barra d'ancoraggio è dotata delle seguenti omologazioni:



  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1: ETA-19/0542

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, per muratura: ETA-13/0037

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura: ETA-16/0757

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, per muratura: ETA-16/0757
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Questa barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:



  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - calcestruzzo non fessurato

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura + SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic per muratura + SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, per muratura - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare


L'acciaio zincato può essere impiegato in ambienti interni asciutti.

Classe di resistenza

5.8

Diametro tassello in sistema metrico

M10

Lunghezza tassello (l)

1000 mm

Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0)

12 mm

Omologazione

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Per bussola a rete

SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330