Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra d'ancoraggio, acciaio inossidabile A4, al metro

Barra d’ancoraggio, a metro, acciaio inox, 3.1
BARRA-FIL -WIT-A4/70-M8X1000MM

Cod. art. 5916108999

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Barra d'ancoraggio, acciaio inossidabile A4, al metro

Cod. art. 5916108999

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistema a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura. Acciaio inox A4
  • Classe di resistenza A4-70

Questa barra di ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati ETA:


  • Ancorante chimico WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-16/0164

  • Sistema a iniezione BETON-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, muratura: ETA-13/0037

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura ETA-16/0757

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Questa barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici:


  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione BETON MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - per calcestruzzo non fessurato

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura + bussola a rete SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, per muratura + bussola a rete SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, per muratura + bussola a rete SH - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare

L'acciaio inossidabile A4 può essere impiegato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive

Classe di resistenza

70

Diametro tassello in sistema metrico

M8

Lunghezza tassello (l)

1000 mm

Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0)

10 mm

Omologazione

ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-13/0037
ETA-16/0757
ETA-17/0127
ETA-19/0542
ETA-20/0854

Per manicotto a rete

SH 12 x 80
SH 16 x 130
SH 16 x 130/330
SH 16 x 85

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche